Copiez la référence catalogue et le nom du produit
Copier le lien
Invitrogen™
Nylon membranes, 0.45 μm pore size, 8 x 7.3 cm
Invitrogen facilite le transfert en fournissant une grande variété de superpositions de membranes / filtres en papier prédécoupés et préassemblés.Afficher plus
Have Questions?
Référence
Quantité
LC2003
20 membranes/filter paper sandwiches
Référence LC2003
Prix (EUR)
289,00
Each
-
Ajouter au panier
Quantité:
20 membranes/filter paper sandwiches
Prix (EUR)
289,00
Each
Ajouter au panier
Ask our AI about this Product
Invitrogen facilite le transfert en fournissant une grande variété de superpositions de membranes / filtres en papier prédécoupés et préassemblés. Les propriétés d’une protéine (p. ex., sa charge, son hydrophobicité, etc.) influencent sa capacité à se fixer aux surfaces membranaires. Pour trouver la bonne membrane, il peut être nécessaire de faire réagir votre protéine spécifique avec plusieurs membranes. Conservez toutes les membranes à température ambiante.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Spécifications
Quantité20 membranes/filter paper sandwiches
Conditions d’expéditionTempérature ambiante
Dimensions (LxW)7,3 cm x 8 cm
FormatSandwich
Longueur (métrique)8 cm
MatériauNylon
Porosité0,45 μm
Gamme de produitsNovex™
Largeur (métrique)7,3 cm
Unit SizeEach
Contenu et stockage
Stocker à température ambiante.
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our
Privacy Notice.
Documentation et téléchargements
Certificats
Recherchez par numéro de lot ou numéro de lot partiel