印迹滤纸,2.5 mm 厚,7.5 x 8.4 cm
Product Image
Invitrogen™

印迹滤纸,2.5 mm 厚,7.5 x 8.4 cm

印迹滤纸(2.5 mm 厚)是用于半干转印的预切割、超厚、吸收性印迹纸。7.5 cm x了解更多信息
Have Questions?
货号数量
LC201050 片
货号 LC2010
价格(CNY)
1,230.00
Each
添加至购物车
数量:
50 片
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
1,230.00
Each
添加至购物车
印迹滤纸(2.5 mm 厚)是用于半干转印的预切割、超厚、吸收性印迹纸。7.5 cm x 8.4 cm 规格可容纳大多数微型手制或预制凝胶。

参见所有滤纸›

仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
不包括膜
数量50 片
运输条件室温
凝胶尺寸8.6 cm x 13.5 cm
传送模式半干式
产品线Novex™
类型印迹滤纸
Unit SizeEach
内容与储存
在室温下储存。

文件和下载

证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接