随机六聚体 (50 μM)
随机六聚体 (50 μM)
Invitrogen™

随机六聚体 (50 μM)

Invitrogen 随机六聚体是随机序列的短寡脱氧核糖核苷酸 [d(N)6],退火至靶标 DNA 或 RNA 上的随机互补位点,用作 DNA 聚合酶或逆转录酶进行 DNA了解更多信息
Promo Image促销
促销代码:无需促销码 - LifeScience
生命科学满额赠礼,10款热门试剂0元任选
6/17-6/30,购生命科学飞享价产品单笔满5千赠1件,满1万赠3件热门试剂更多
Have Questions?
货号数量
N8080127Promo Image5 nmol
货号 N8080127
价格(CNY)
635.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
821.00
共减 186.00 (23%)
Each
添加至购物车
数量:
5 nmol
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
635.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
821.00
共减 186.00 (23%)
Each
添加至购物车
Invitrogen 随机六聚体是随机序列的短寡脱氧核糖核苷酸 [d(N)6],退火至靶标 DNA 或 RNA 上的随机互补位点,用作 DNA 聚合酶或逆转录酶进行 DNA 合成的引物。5 nmole 的引物以 50 µM 浓度提供。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
适用于(应用)DNA 合成
形式液体
产品类型引物
数量5 nmol
运输条件干冰
浓度50 μm
引物随机
Unit SizeEach
内容与储存
包含浓度为 50μ M 的随机六聚体 (100 μL)。足够用于各 20μL 的 100 次逆转录。

在 -15 至 -25°C 下储存。

文件和下载

证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接