1x1 image pixel for data collection
高压、零死体积两通
高压、零死体积两通
Idex

高压、零死体积两通

PEEK ZDV 两通可提供精确的结果
Have Questions?
货号内径直径(英制)排量
P-7420.01 in.0.071 µL
货号 P-742
价格(CNY)
1,030.74
Each
添加至购物车
内径直径(英制):
0.01 in.
排量:
0.071 µL
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
1,030.74
Each
添加至购物车
  • 惰性 PEEK 液体通路
  • 10-32 锥形配置
规格
内径直径(英制)0.01 in.
压力等级6000 psi
数量Each
排量0.071 µL
适用于(设备)1/16 英寸外径管路
材质PEEK
类型两通
Unit SizeEach

文件和下载

证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接

1x1 image pixel for data collection