Simplifique la conservación sobre el terreno con los recipientes para muestreo medioambiental con conservación química Thermo Scientific™ y disfrute de la tranquilidad y comodidad que le ofrecen. El uso de recipientes y productos químicos con certificación reduce el riesgo de contaminación de recipientes y conservantes. Reduzca el tiempo, el trabajo y el contacto con productos químicos asociados a la dilución y al alicuotado de conservantes químicos para preparar juegos de recipientes para muestreo medioambiental. Elija entre nuestros recipientes con conservación química estándar o permítanos asesorarle para crear combinaciones personalizadas de conservantes y recipientes acordes a sus necesidades analíticas.
Diámetro exterior (imperial) | 1.1 in. |
Color | Amber |
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
Material | Glass (Type 1) |
Volumen (métrico) | 40 mL |
Altura (imperial) | 3.75 in. |
Nivel | Certified |
N.º por caja | 72 |
Volumen (imperial) | 1 oz. |
Volumen total (métrico) | 40 mL |
Tipo de tapón | Septa Cap |
Altura (métrico) | 95 mm |
Grosor (métrico) | 3.17 mm |
Certificaciones/conformidad | Certified to meet the EPA Performance Based Specifications for volatile organic compounds; packaged |
Tipo | Environmental Sample Container |
Conservante | 0.2 mL 1:1 Hydrochloric Acid |
Tamaño del tapón | 24-414 |
Unit Size | Each |
Diámetro exterior (imperial) | 1.1 in. |
Color | Clear |
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
Material | Glass (Type 1) |
Volumen (métrico) | 40 mL |
Altura (imperial) | 3.75 in. |
Nivel | Certified |
N.º por caja | 72 |
Volumen (imperial) | 1 oz. |
Volumen total (métrico) | 40 mL |
Tipo de tapón | Septa Cap |
Altura (métrico) | 95 mm |
Grosor (métrico) | 3.17 mm |
Certificaciones/conformidad | Certified to meet the EPA Performance Based Specifications for volatile organic compounds; packaged |
Tipo | Environmental Sample Container |
Conservante | 0.5 mL 1:1 Hydrochloric Acid |
Tamaño del tapón | 24-414 |
Unit Size | Each |
Diámetro exterior (imperial) | 1.1 in. |
Color | Clear |
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
Material | Glass (Type 1) |
Volumen (métrico) | 40 mL |
Altura (imperial) | 3.75 in. |
Nivel | Certified |
N.º por caja | 72 |
Volumen (imperial) | 1 oz. |
Volumen total (métrico) | 40 mL |
Tipo de tapón | Septa Cap |
Altura (métrico) | 95 mm |
Grosor (métrico) | 3.17 mm |
Certificaciones/conformidad | Certified to meet the EPA Performance Based Specifications for volatile organic compounds; packaged |
Tipo | Environmental Sample Container |
Conservante | 0.2 mL 1:1 Hydrochloric Acid |
Tamaño del tapón | 24-414 |
Unit Size | Each |
Diámetro exterior (imperial) | 1.1 in. |
Color | Amber |
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
Material | Glass (Type 1) |
Volumen (métrico) | 40 mL |
Altura (imperial) | 3.75 in. |
Nivel | Certified |
N.º por caja | 72 |
Volumen (imperial) | 1 oz. |
Volumen total (métrico) | 40 mL |
Tipo de tapón | Septa Cap |
Altura (métrico) | 95 mm |
Grosor (métrico) | 3.17 mm |
Certificaciones/conformidad | Certified to meet the EPA Performance Based Specifications for volatile organic compounds; packaged |
Tipo | Environmental Sample Container |
Conservante | 0.5 mL 1:1 Hydrochloric Acid |
Tamaño del tapón | 24-414 |
Unit Size | Each |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Volumen (métrico) | Color | Conservante | Precio (MXN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP141-40AEP.2HA | Each | 40 mL | Amber | 0.2 mL 1:1 Hydrochloric Acid | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP140-40CEP.5HA | Each | 40 mL | Clear | 0.5 mL 1:1 Hydrochloric Acid | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP140-40CEP.2HA | Each | 40 mL | Clear | 0.2 mL 1:1 Hydrochloric Acid | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP141-40AEP.5HA | Each | 40 mL | Amber | 0.5 mL 1:1 Hydrochloric Acid | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Información sobre pedidos:
Los recipientes con conservación personalizada están disponibles como pedido especial:
Productos disponibles solo en EE. UU.
Incluye:
Recipientes para muestras certificados dosificados con conservantes químicos, certificado de análisis de recipientes y conservantes, recipientes con códigos de barras individuales trazables a los certificados, etiquetas de análisis de muestras independientes para uso opcional, envasado conforme a la normativa relativa a materiales peligrosos. Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) disponible a petición.