1x1 image pixel for data collection
DEPC 处理过的水
线上下单立享积分,加入赛默飞官网会员中心,缤纷好礼随心兑!
DEPC 处理过的水
Thermo Scientific™

DEPC 处理过的水

Thermo Scientific 去离子、经过焦碳酸二乙酯 (DEPC) 处理和 0.22 µm 膜过滤的水。适用于涉及了解更多信息
Promo Image促销
促销代码:无需促销码 - LifeScience
生命科学满额赠礼,10款热门试剂0元任选
6/17-6/30,购生命科学飞享价产品单笔满5千赠1件,满1万赠3件热门试剂更多
Have Questions?
更改视图buttonViewtableView
数量:
30 mL
5 x 1 mL
货号 R0601
价格(CNY)
330.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
477.00
共减 147.00 (31%)
Each
添加至购物车
数量:
30 mL
请求批量或定制报价
物流信息
常规产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 1-2天,二线城市通常 2-3天,三线以及偏远地区通常 4天,周末以及节假日顺延。
空运受限产品: 发货后, 北上广深及省会城市通常为 2-4天,二线城市 通常3-5天,三线以及偏远地区通常 6-10天,周末以及节假日顺延。
现货中心: 此类产品将由您身边的现货中心极速配送。
价格(CNY)
330.00
飞享价
Ends: 31-Dec-2025
477.00
共减 147.00 (31%)
Each
添加至购物车
Thermo Scientific 去离子、经过焦碳酸二乙酯 (DEPC) 处理和 0.22 µm 膜过滤的水。适用于涉及 RNA 的应用。

产品优势

•不含脱氧核糖核酸内切酶、脱氧核糖核酸外切酶、核糖核酸酶和磷酸酶。


• 不建议将 DEPC 处理水用于 PCR 或体内实验。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。
规格
包装
处理DEPC-Treated
分级无 DNase,分子生物学级,无 RNase
数量30 mL
pH7.9
Unit SizeEach

文件和下载

证书

安全数据表

分享货号、产品名称或链接