Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Descripción | Salt Composition | Tipo de muestra | Tamaño del tubo |
---|---|---|---|---|
S2-15-P-EN-KIT | Kit de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662; 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 15 mg de GCB precargados en tubos de 15 mL; 50/paq. | 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 15 mg de GCB | Frutas y verduras pigmentadas | 15 mL |
S2-15-FW-EN-KIT | Kit de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662; 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 150 mg de C18 precargados en tubos de 15 mL; 50/paq. | 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 150 mg de C18 | Frutas y verduras con grasas y ceras | 15 mL |
S2-15-HP-EN-KIT | Kit de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662; 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 45 mg de GCB precargados en tubos de 15 mL; 50/paq. | 900 mg de MgSO4, 150 mg de PSA, 45 mg de GCB | Frutas y verduras altamente pigmentadas | 15 mL |
S2-2-FW-EN-KIT | Kit de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 25 mg de C18 precargados en tubos de 2 mL; 50/paq. | 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 25 mg de C18 | Frutas y verduras con grasas y ceras | 2 mL |
S2-2-GFV-EN-KIT | Kit de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA precargados en tubos de 2 mL; 100/paq. | 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA | Frutas y verduras generales | 2 mL |
S2-2-HP-EN-KIT | Kit de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 7,5 mg de GCB precargados en tubos de 2 mL; 100/paq. | 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 7,5 mg de GCB | Frutas y verduras altamente pigmentadas | 2 mL |
S2-2-P-EN-KIT | Kit de limpieza de métodos QuEChERS EN 15662; 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 2,5 mg de GCB precargados en tubos de 2 mL; 100/paq. | 150 mg de MgSO4, 25 mg de PSA, 2,5 mg de GCB | Frutas y verduras pigmentadas | 2 mL |
Los kits de limpieza de métodos Thermo Scientific™ QuEChERS EN 15662 hacen que la preparación de muestras sea directa y eficaz, lo que le permite realizar extracciones con confianza, y analizar muestras de frutas y verduras en busca de residuos de pesticidas y otros contaminantes.
Los kits de limpieza están disponibles en formatos de tubos precargados de 2 ml y 15 ml para las siguientes matrices: frutas y verduras en general, frutas y verduras pigmentadas, frutas y verduras muy pigmentadas, frutas y verduras que contengan grasas y ceras.
¿Cuál es el objetivo de los productos químicos utilizados en el método EN 15662?
Compartir número de catálogo, nombre o enlace.