Sistema de vacío Savant™ Universal SpeedVac™
Sistema de vacío Savant™ Universal SpeedVac™
Thermo Scientific™

Sistema de vacío Savant™ Universal SpeedVac™

Manipule y recupere disolventes de forma segura con una combinación de fuente de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada integrada en una misma unidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)Tensión
UVS400-115SPD111V and SC210A115 V
UVS400A-230SPD111V y SC210A230 V
UVS400SPD-115SPD121P, SPD131DDA y SC250EXP115 V
UVS400SPD-230SPD121P, SPD131DDA y SC250EXP230 V
UVS800DDA-115SPD111V, SC210A, SPD121P, SPD131DDA y SC250EXP115 V
UVS800DDA-230SPD111V, SC210A, SPD121P, SPD131DDA y SC250EXP230 V
Número de catálogo UVS400-115
Precio (EUR)
-
Solicite un presupuesto
Para utilizar con (equipo):
SPD111V and SC210A
Tensión:
115 V
Ask our AI about this Product

Manipule y recupere disolventes de forma segura con el sistema Thermo Scientific™ Savant™ Universal SpeedVac™, equipados con un matraz de condensación de vidrio de boca ancha fácil de usar.Esta unidad integrada combina una fuente de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada y puede conectarse a cualquier concentrador para proporcionar un sistema SpeedVac completo.

Savant UVS400:

  • Sistema de bajo mantenimiento, sin aceite y resistente a la corrosión
  • Matraz de condensación en vidrio, boca ancha y cierre hermético
  • Tamaño reducido
  • Sistema de refrigeración monofase
  • Funcionamiento eficaz con todos los concentradores SpeedVac, secadores de geles y otros equipos dependientes del vacío
  • Trampa posterior opcional (modelo n.º ANT100) que puede añadirse para neutralizar amoníaco o ácido
  • Trampa química (modelo n.º DTK120R) que puede añadirse para absorber la radioactividad volátil y el vapor residual
  • Vacío máximo <10 torr (13,3 mbar)
  • Bomba de diafragma de ETFE sin aceite
  • Desplazamiento de 36 litros/minuto en modelos de 60 Hz; 30 litros/minuto en modelos de 50 Hz

Savant US800DDA:

Todas las características de serie, además de:

  • Bomba trifásica de alta eficacia y sin aceite
  • Vacío máximo <0,6 torr
  • 36 litros/minuto en modelos de 60 Hz; 20 litros/minuto en modelos de 50 Hz
  • Tubos y ruta de vapor en PTFE
  • Incluye trampa posterior ANT100
  • Solución neutralizante de amoníaco, ANS121/4, se vende por separado
  • Sistema de recuperación de disolventes VaporNet™

Requiere:

Solicite el líquido de transferencia de calor Thermo Scientific™ CryoCool™ (modelo n.º SCC1) para utilizarlo con todas las trampas de frío refrigeradas y la fuente de vacío universal.Se venden por separado.

Especificaciones
DescripciónUniversal vacuum system with refrigerated vapor trap; UVS400; For use with SPD111V and SC210A; -55°C; 115V/60Hz
Requisitos eléctricos115 V 60 Hz
Para utilizar con (equipo)SPD111V and SC210A
Frecuencia60 Hz
Altura con embalaje (imperial)18 in
Altura con embalaje (métrico)450 mm
Longitud con embalaje (imperial)24 in
Longitud con embalaje (métrico)600 mm
Peso con embalaje (imperial)113 lb.
Peso con embalaje (métrico)51 kg
Anchura con embalaje (imperial)14 in
Anchura con embalaje (métrico)250 mm
Intervalo de temperatura (métrico)-55°C
Tensión115 V
Volumen (métrico)4 L
TipoSistema de vacío con trampa de vapor refrigerada
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Se muestran 0 resultados, busque arriba un certificado específico

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection