Versa Rx Kontrollwaage für pharmazeutische Anwendungen
Versa Rx Kontrollwaage für pharmazeutische Anwendungen
Thermo Scientific™

Versa Rx Kontrollwaage für pharmazeutische Anwendungen

Thermo Scientific Versa Rx Pharma Kontrollwaagen erfüllen die hohen Maßstäbe in Sachen Leistung, Hygiene und Zuverlässigkeit, die für pharmazeutische Applikationen vorausgesetzt werden.
Have Questions?
KatalognummerBeschreibung
VERSARXPHARMAVersa Rx Pharmazeutische Kontrollwaage
Katalognummer VERSARXPHARMA
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Beschreibung:
Versa Rx Pharmazeutische Kontrollwaage
Delivery information
Standard Products - 1-2 business days for Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen and provincial capitals, 2-3 business days for 2nd-tier cities, and 4 business days for 3rd-tier cities and remote areas.
Air Freight Restricted Products - 2-4 business days for Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen and provincial capitals, 3-5 business days for 2nd-tier cities, and 6-10 business days for 3rd-tier cities and remote areas.
Supply Center: Delivered from the Supply Center closest to you.

Thermo Scientific Versa Rx Pharma Kontrollwaagen erfüllen die hohen Maßstäbe in Sachen Leistung, Hygiene und Zuverlässigkeit, die für pharmazeutische Applikationen vorausgesetzt werden.

Mit ihrer hohen Genauigkeit —unter ±50 mg bei 3 Sigma und hohen Geschwindigkeiten bis zu 550 Stück/min ist die Versa Rx Pharma Kontrollwaage die perfekte Wahl für die pharmazeutische Industrie

Sie können sich für ein Versa Rx Pharma oder Versa Rx Pharma Food Kontrollwaagensystem entscheiden. Beide Systeme bieten den höchsten Grad an Genauigkeit und Zuverlässigkeit für ein Kontrollwaagensystem.
  • Einfache Bedienung
  • Flexibilität—Päckchen, Blisterpackungen, Kartons, Kunststoffflaschen, Glasflaschen, Beutel, kleine Aerosole Einfache Wartung
  • Hygienisches Design
  • Hohe Wiegegenauigkeit - unter ±50 mg bei 3 Sigma Hohe Geschwindigkeit bis zu 550 Stück/min
  • Einhaltung von 21 CFR Part 11 optional
  • Kennzeichnung und Überprüfung / Daten Matrix optional
  • -Fehlersichere Ausstoßmechanismen und Bestätigung des Ausstoßes optional
Pharmazeutik, Lebensmittel
Specifications
Luftzuführung5.5 bar (80 psi) 600 kPa
Zertifizierung/KonformitätCE
AnschlüsseUSB; seriell; parallel; FTP Ethernet; Modbus
BeschreibungVersa Rx Pharmazeutische Kontrollwaage
Scan-Rate DetektorBis zu 650 ppm
AusschussAir Jet, Air Bopper, Air Flipper
USB-AnschlussJa
Spritzwasserschutz-OptionNo
Elektrische Anforderungen115/230 VAC, 50/60 Hz
Höhe (angloamerikanisch) FertigungslinieDoppelblock (2 x 48 Vertiefungen)
Frequenz50/60 Hz
Höhe (metrisch) Fertigungslinie625 bis 1000 mm
MaterialEdelstahl
Betriebstemperatur5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F)
Leistungsaufnahme15 Ampere
Relative LuftfeuchtigkeitMP -12A ; 240V, 50/60Hz , 42A
Spannung115/230 VAC
Max. Gewicht (angloamerikanisch)Laufbund:0,07 – 10,57 oz. gespannter Gurt:0,35 – 17,62 oz.
Max. Gewicht (metrisch)Slack Band 2 - 300 gTaut Band : 10 - 500 g
ProdukttypVersa Rx Pharmazeutische Kontrollwaage
Genauigkeit± 50 mg bei 3 Sigma
Unit SizeEach
POD-LSM-278x123

Learn more about Improving pharma and biotech manufacturing processes and helping to ensure patient safety.
Visit the Improving Quality and Productivity for Pharma and Biotech Manufacturing page.

Dokumente und Downloads

Zertifikate

Sicherheitsdatenblätter

Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection