Pinzas/fórceps de alta precisión de 45° con puntas curvas muy finas
Copiar nombre del producto
Copiar número de catálogo del producto
Copiar número de catálogo y nombre del producto
Copiar enlace
Fisherbrand™
Pinzas/fórceps de alta precisión de 45° con puntas curvas muy finas
Permiten la máxima visibilidad en aplicaciones ampliadas. Las pinzas/fórceps de punta muy fina curvada 45° de Fisherbrand están hechas de acero inoxidable antimagnético.
Have Questions?
Número de catálogo
Longitud (métrico)
12-000-131
11,5 cm
Número de catálogo 12-000-131
Precio (ARS)
-
Contacto
Longitud (métrico):
11,5 cm
Ask our AI about this Product
Permiten la máxima visibilidad en aplicaciones ampliadas. Las pinzas/fórceps de punta muy fina curvada 45° de Fisherbrand están hechas de acero inoxidable antimagnético.
Punta muy fina curvada de 45°
Fabricadas en acero inoxidable antimagnético
Especificaciones
DiseñarCurvados
Altura del cuerpo (imperial)0,06 in
Altura del cuerpo (métrico)1,5 mm
PrecisiónAlto
CantidadUnidad
Anchura del cuerpo (imperial)0,393 in
Anchura del cuerpo (métrico)10 mm
Longitud (imperial)4,5 in
Longitud (métrico)11,5 cm
MaterialAcero inoxidable
Tipo de productoPinzas/fórceps
ModeloCurvados
Estilo de puntaMuy finas
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
Generating response
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our
Privacy Notice.
Documentos y descargas
Certificados
Buscar por número de lote o por número de lote parcial
Buscar
Se muestran 0 resultados, busque arriba un certificado específico