Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Descripción | Tipo | Para utilizar con (equipo) |
---|---|---|---|
1960448 | Sistema de copia de seguridad LN2 | Field-Installed | TSC Series |
CO4567 | Sistema de apoyo de CO2 | Instalada de fábrica | Serie TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE y serie TDE |
LN4567 | Sistema de apoyo de LN2 | Instalada de fábrica | Series TSX, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE y TDE ( capacidad de caja400 y superior) |
1960445 | Sistema de apoyo de CO2 | Sistema de apoyo de CO2 | Forma™series 900y 7000 8600 |
1960446 | Sistema de apoyo de CO2 | Instalado in situ | Series HFU B y HFC |
1960447 | Sistema de copia de seguridad LN2 | LN2 Backup System | Forma™ 900, 7000 and 8600 Series |
1960533 | Sistema de CO2 de copia de seguridad | CO2 Backup System | Revco™ ExF, DxF, CxF Series |
1960534 | Sistema de CO2 de copia de seguridad | CO2 Backup System | Revco™ ExF, DxF, CxF Series |
1960535 | Sistema de copia de seguridad LN2 | Factory-Installed | Revco™ ExF, DxF, CxF Series |
1960536 | Sistema de copia de seguridad LN2 | LN2 Backup System | TSE and TSD ULT Series |
FCO300A | Sistema de apoyo de CO2 | Instalado in situ | Modelos 115V/60Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 |
FCO300D | Sistema de apoyo de CO2 | Instalado in situ | Modelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 |
FCO300V | Sistema de apoyo de CO2 | Sistema de apoyo de CO2 | Modelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 |
FCO300W | Sistema de apoyo de CO2 | Instalado in situ | Modelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 |
FCO4567 | Sistema de apoyo de CO2 | Instalado in situ | Serie TSX, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE y serie TLE caja (400 y superior) |
FLN300A | Sistema de apoyo de LN2 | Independiente | Modelos 115V/60Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 |
FLN300D | Sistema de apoyo de LN2 | Independiente | Modelos de 208-230 V/60 Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 |
FLN300V | Sistema de apoyo de LN2 | Sistema de apoyo de LN2 | Modelos 230V/50Hz: Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 |
FLN300W | Sistema de apoyo de LN2 | Independiente | Modelos 230V/50Hz (enchufe para Reino Unido): Forma FDE30086, Revco RDE30086, HERAfreeze HDE30086, TDE30086 |
FLN4567 | Sistema de apoyo de LN2 | Instalado in situ | Revco™ UxF |
FLN4567LE | Sistema de reserva de LN2: mantiene la temperatura del nitrógeno líquido a - 80 °C | Instalado in situ | Thermo Scientific serie TSX |
FCO4567LE | Sistema de reserva de CO2: mantiene la temperatura hasta - 67 °C con CO2 | Instalado in situ | Thermo Scientific serie TSX |
FCO4567LETS también denominado FCO4567LE | Sistema de reserva de CO2: mantiene la temperatura hasta - 67 °C con CO2 | Instalado in situ | Thermo Scientific serie TSX |
FCO456LEA | CO2 Backup System: maintains temperature down to -67°C with CO2 | CO2 Backup System | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, and Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) |
FCO456LED | CO2 Backup System: maintains temperature down to -67°C with CO2 | CO2 Backup System | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, and Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) |
FCO456LEV | Sistema de reserva de CO2: mantiene la temperatura hasta - 67 °C con CO2 | Sistema de apoyo de CO2 | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE y Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor) |
FLN456LEA | LN2 Backup System: maintains temperature down to -80°C with LN2 | LN2 Backup System | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, and Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) |
FLN456LED | LN2 Backup System: maintains temperature down to -80°C with LN2 | LN2 Backup System | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE, and Thermo Scientific TDE Series (400 box capacity and larger) |
FLN456LEV | Sistema de reserva de LN2: mantiene la temperatura hasta - 80 °C con LN2 | Sistema de apoyo de LN2 | Forma FDE, Revco RDE, HERAfreeze HDE y Thermo Scientific serie TDE (capacidad para 400 cajas y mayor) |
332353G01 | Sistema de apoyo de LN2 | Instalada en fábrica | Congeladores horizontales serie TDE |
332353G02 | Sistema de apoyo de CO2 | Instalada en fábrica | Congeladores horizontales serie TDE |
332353G05 | Sistema de apoyo de LN2 | Instalada en fábrica | Congeladores horizontales serie TDE |
332353G06 | Sistema de apoyo de CO2 | Instalada en fábrica | Congeladores horizontales serie TDE |
COTSXU | CO2 Backup | Factory-Installed | TSX Universal |
LNTSXU | LN2 Backup | Factory-Installed | TSX Universal |
Garantice una seguridad óptima para las muestras críticas mediante el uso de sistemas de apoyo de CO2 y LN2 Thermo Scientific™ para ultracongeladores, para su uso con congeladores Thermo Scientific™ TSX, Forma™, HERAfreeze™, Revco™ y la serie TS.
Información para pedidos:
Disponible en formato instalado de fábrica o instalado in situ. Los modelos para las series UxF300/88300/HFU300T/TSU300 son independientes. La instalación de unidades in situ la debe realizar personal cualificado.