Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Take pH measurements that are automatically corrected for variation in electrode slope due to temperature change with the Thermo Scientific™ Orion™ Online ATC Probe. This probe features stripped, nonterminated ends and an unbreakable stainless-steel body to withstand rigorous use.
Descripción | ATC Probe, Stainless Steel |
Tipo | ATC Probe |
Longitud del cable (imperial) | 3.28 ft. |
Longitud del cable (métrico) | 1 m |
Intervalo de pH | 0 to 14 |
Resistencia | 30,000ohms |
Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C to 100°C |
Certificaciones/conformidad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Unit Size | Each |
Descripción | ATC probe |
Tipo | ATC Probe |
Longitud del cable (imperial) | 16.4 ft. |
Longitud del cable (métrico) | 5 m |
Intervalo de pH | 0 to 14 |
Resistencia | 1000ohms |
Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C to 100°C |
Certificaciones/conformidad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Unit Size | Each |
Descripción | ATC Probe, 30K with 10 Meter Cable |
Tipo | ATC Probe |
Longitud del cable (imperial) | 32.8 ft. |
Longitud del cable (métrico) | 10 m |
Intervalo de pH | 0 to 14 |
Resistencia | 30,000ohms |
Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C to 100°C |
Certificaciones/conformidad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Unit Size | Each |
Descripción | ATC Probe, 30K with .5M Cable |
Tipo | Probe |
Longitud del cable (imperial) | 1.97 ft. |
Longitud del cable (métrico) | 0.6 m |
Intervalo de pH | 0 to 14 |
Resistencia | 30,000ohms |
Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C to 100°C |
Certificaciones/conformidad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Para utilizar con (equipo) | 2100 Platform |
Unit Size | Each |
Tipo | ATC Probe |
Longitud del cable (métrico) | 5 m |
Resistencia | 8500ohms |
Certificaciones/conformidad | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Unit Size | Each |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Resistencia | Longitud del cable (métrico) | Precio (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001TP | Each | 30,000ohms | 1 m | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001TM | Each | 1000ohms | 5 m | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001XT | Each | 30,000ohms | 10 m | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100TP | Each | 30,000ohms | 0.6 m | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001LN | Each | 8500ohms | 5 m | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|