Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Capacidad (métrico) | 10 L |
Capacidad (imperial) | 2,3 gal |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12 x 12 x 27 pulg (30 x 30 x 69 cm) |
Altura (métrico) | 69 cm |
Longitud (métrico) | 30 cm |
Anchura (métrico) | 30 cm |
Anchura (imperial) | 12 in |
Longitud (imperial) | 12 in |
Altura (imperial) | 27 in |
Unit Size | Pack of 6 |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Precio (ARS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22260099 también denominado FISHERMIS-22260099-6/PK | Pack of 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|