Matraz aforado certificado de clase A de vidrio borosilicatado Pyrex™
Matraz aforado certificado de clase A de vidrio borosilicatado Pyrex™

Matraz aforado certificado de clase A de vidrio borosilicatado Pyrex™

Fabricado con vidrio de borosilicato para ofrecer un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado certificado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno. Conformidad con la certificación H, cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónAltura (métrico)Tolerancia
3151-04WC
también denominado 3151/04WC
5 ml10/1970 mm±0,02 ml
3151-06WC
también denominado 3151/06WC
10 ml10/1990 mm±0,02 ml
3151-16WC
también denominado 3151/16WC
200 ml14/23210 mm±0,1 ml
3151-20WC
también denominado 3151/20WC
500 ml19/26260 mm±0,2 ml
Número de catálogo 3151-04WC
también denominado 3151/04WC
Precio (ARS)
-
Capacidad (métrico):
5 ml
Tamaño del tapón:
10/19
Altura (métrico):
70 mm
Tolerancia:
±0,02 ml

Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ tiene inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen. Incluye tapón de polietileno. Conformidad con la certificación 'H', cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense.

  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
  • Cada matraz tiene grabado un número de serie individual y se suministra con certificado de calibración trazable según los estándares nacionales
  • Conformidad con certificación «H»
  • Fabricado con vidrio de borosilicato para un rendimiento sin corrosión
  • Inscripciones de esmalte blanco
  • Tapón de polietileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidadClase A, ISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad
ClaseA
Material del cierrePolietileno
Tamaño del tapón10/19
DescripciónInscripciones de esmalte blanco
Altura (métrico)70 mm
Tolerancia±0,02 ml
Capacidad (métrico)5 ml
GraduatedSí
MaterialVidrio de borosilicato
Unit SizeCase of 5

Documentos y descargas

Certificados

Hojas de datos de seguridad

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.