Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™
Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™
El producto real puede variar

Matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™

Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tamaño del tapónAltura (métrico)Tolerancia
3151-14PK
también denominado 3151/14
100 ml14/23170mm±0.08 ml
3151-14
también denominado 3151/14
100 ml14/23170mm±0.08 ml
3151-04PK
también denominado 3151/04
5 ml10/1970mm±0.02 ml
Número de catálogo 3151-14PK
también denominado 3151/14
Precio (ARS)
-
Capacidad (métrico):
100 ml
Tamaño del tapón:
14/23
Altura (métrico):
170mm
Tolerancia:
±0.08 ml
Ask our AI about this Product

Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato Pyrex™ incluye inscripciones en esmalte blanco para facilitar la evaluación del volumen y un tapón de polietileno. Cumple con ISO 1042 y DIN 12664 y está calibrado según la tolerancia requerida por la Farmacopea Estadounidense y cuenta con certificado de conformidad 'H'.

  • Cumple con ISO 1042 y DIN 12664
  • Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
  • Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
  • El certificado de lote está disponible online para su descarga
  • Conformidad con certificación «H»
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ resistente a productos químicos
  • Inscripciones en esmalte blanco
  • Tapón de polietileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidadISO 1042 DIN 12664, USP, certificado in.Hin. de conformidad
ClaseA
Material del cierrePolietileno
Tamaño del tapón14/23
DescripciónInscripciones de esmalte blanco
Altura (métrico)170mm
Tolerancia±0.08 ml
Capacidad (métrico)100 ml
GraduatedSí
MaterialVidrio de borosilicato
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentos y descargas

Certificados

Se muestran 0 resultados, busque arriba un certificado específico

Compartir número de catálogo, nombre o enlace.

1x1 image pixel for data collection