Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Descripción | Incluye |
---|---|---|
B51001476 | Proteome Discoverer 3.1 upgrade from previous with CHIIMERYS Full 1 year | Upgrade from previous version with 1 Year CHIMERYS Full |
OPTON-31014 | Nodos ProSightPD 4.0 para el software Proteome Discoverer 2.5 | Nodos ProSightPD 4.0 para el software Proteome Discoverer 2.5 |
B51001472 | Proteome Discoverer 3.1 | Software |
B51001473 | Proteome Discoverer 3.1 con CHIMERYS Full 1 año | 1 año de la versión CHIMERYS Full |
B51001474 | Proteome Discoverer 3.1 con CHIMERYS Plus 1 año | 1 año de CHIMERYS Plus |
B51001475 | Actualización del Proteome Discoverer 3.1 de la versión anterior | Actualización de la versión anterior |
B51001477 | Proteome Discoverer 3.1 upgrade from previous with CHIMERYS Plus 1 year | Upgrade from previous versionwith 1 year CHIMERYS Plus |
B51001478 | Proteome Discoverer 3.1 with CHIMERYS Lite 1 year | 1 Year CHIMERYS Lite |
B51001479 | Proteome Discoverer 3.1 upgrade from previous version with CHIMERYS Lite 1 year | Upgrade from previous with 1 year CHIMERYS Lite |
B51001481 | XlinkX nodes for Proteome Discoverer 3.1 | XlinkX nodes |
OPTON-31099 | Software Proteome Discoverer 3.0 con 1 año de CHIMERYS Lite | 1 año de CHIMERYS Lite |
OPTON-31100 | Actualización del software Proteome Discoverer 3.0 de la versión anterior con 1 año de CHIMERYS Lite | Actualización de la versión anterior con 1 año de CHIMERYS Lite |
OPTON-31101 | Actualización del software Proteome Discoverer 3.0 de Base a Quan | Actualización de Base a Quan |
OPTON-31102 | Software Proteome Discoverer 3.0 con 1 año de CHIMERYS Full | 1 año de la versión CHIMERYS Full |
OPTON-31103 | Software Proteome Discoverer 3.0 con 1 año de CHIMERYS Plus | 1 año de CHIMERYS Plus |
OPTON-31104 | Actualización del software Proteome Discoverer 3.0 de la versión anterior con 1 año de CHIMERYS Full | Actualización de la versión anterior con 1 año de CHIMERYS Full |
OPTON-31106 | Nodos XlinkX para el software Proteome Discoverer 3.0 | Nodos XlinkX |
OPTON-31105 | Actualización del software Proteome Discoverer 3.0 de la versión anterior con 1 año de CHIMERYS Plus | Actualización de la versión anterior con 1 año de CHIMERYS Plus |
Completo
Productivo y extensible