Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Descripción | Mesh Screen, SS, 4.75 mm sieve opening, 4 mesh |
Diámetro exterior (imperial) | 45.72 cm |
Mesh Material | Stainless Steel |
Screen Size | 4 mesh; US Standard Size 4; |
Tamaño de poro | 4.75mm |
Tipo | Sieve |
Diámetro exterior (imperial) | 18 in. |
Material | Stainless Steel |
Estándar Tyler | 4 |
Estándar EE.UU. | 4 |
Unit Size | Each |
Descripción | Mesh Screen, Nylon, 4.75 mm sieve opening, 4 mesh |
Diámetro exterior (imperial) | 45.72 cm |
Mesh Material | Nylon |
Screen Size | 4 mesh; US Standard Size 4; |
Tamaño de poro | 4.75mm |
Tipo | Sieve |
Diámetro exterior (imperial) | 18 in. |
Material | Nylon |
Estándar Tyler | 4 |
Estándar EE.UU. | 4 |
Unit Size | Each |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Tamaño de poro | Estándar Tyler | Estándar EE.UU. | Mesh Material | Precio (ARS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP5997940 también denominado CP-CP5997940-EACH | Each | 4.75mm | 4 | 4 | Stainless Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP5997969 también denominado CP-CP5997969-EACH | Each | 4.75mm | 4 | 4 | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|