Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Tipo de producto | Flame Resistant Lab Coat |
Tamaño | Small |
Sexo | Unisex |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | Non-sterile |
Resistencia | Flame |
Modelo | C09UJLCFS |
Longitud (imperial) | 41.5 in. |
Unit Size | Each |
Tipo de producto | Flame Resistant Lab Coat |
Tamaño | Medium |
Sexo | Unisex |
Color | Blue |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | Non-sterile |
Resistencia | Flame |
Modelo | C09UJLCFS |
Longitud (imperial) | 41.5 in. |
Unit Size | Each |
Tipo de producto | Flame Resistant Lab Coat |
Tamaño | Large |
Sexo | Unisex |
Desechables | Reusable |
Esterilidad | Non-sterile |
Resistencia | Flame |
Modelo | C09UJLCFS |
Longitud (imperial) | 41.5 in. |
Unit Size | Each |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Tamaño | Precio (ARS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP8646830 también denominado CP-CP8646830-EACH | Each | Small | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP8646831 también denominado CP-CP8646831-EACH | Each | Medium | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP8646832 también denominado CP-CP8646832-EACH | Each | Large | Contáctenos › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|