| D502125 | Especificaciones completas | Each | Easypure™ II UV y Easypure II UV/UF | Paquete de cartuchos; OI o suministro destilado | Contáctenos › |
Descripción | Paquete de cartuchos; OI o suministro destilado | Fuente del agua de suministro | Ósmosis inversa, destilada | Para utilizar con (equipo) | Easypure™ II UV y Easypure II UV/UF | Tipo | Paquete de cartuchos | Unit Size | Each |
|
| D502124 | Especificaciones completas | Each | Easypure™ II UV y Easypure II UV/UF | Paquete de cartuchos; suministro desionizado | Contáctenos › |
Descripción | Paquete de cartuchos; suministro desionizado | Fuente del agua de suministro | Desionizado | Para utilizar con (equipo) | Easypure™ II UV y Easypure II UV/UF | Tipo | Paquete de cartuchos | Unit Size | Each |
|
| D50229 | Especificaciones completas | Each | EasyPure™ II water purification system | Barnstead™ Organic-free Organic Removal for Easypure II | Contáctenos › |
Descripción | Barnstead™ Organic-free Organic Removal for Easypure II | Fuente del agua de suministro | Reverse Osmosis, Distilled | Tamaño de poro | 60 μm | Tipo de resina | Ultrapure Mixed Bed | Para utilizar con (aplicación) | Organic free/organic Removal | Para utilizar con (equipo) | EasyPure™ II water purification system | Tipo | Cartridge and Filter | Unit Size | Each |
|
| D50231 | Especificaciones completas | Each | EasyPure™ II compact ultrapure water system | Barnstead™ Organic/Ion Exchange Pretreatment Cartridge, For EasyPure II Compact Ultrapure Water System | Contáctenos › |
Descripción | Barnstead™ Organic/Ion Exchange Pretreatment Cartridge, For EasyPure II Compact Ultrapure Water System | Fuente del agua de suministro | Pretreated | Tipo de resina | Activated Carbon and Mixed Bed Ion Exchange Resin | Para utilizar con (aplicación) | Organic/ion exchange cartridge | Para utilizar con (equipo) | EasyPure™ II compact ultrapure water system | Tipo | Cartridge and Filter | Unit Size | Each |
|
| D50233 | Especificaciones completas | Each | Easypure | Cleaning Cartridge, Easypure Ultrapure | Contáctenos › |
Descripción | Cleaning Cartridge, Easypure Ultrapure | Para utilizar con (aplicación) | Cleaning cartridge | Para utilizar con (equipo) | Easypure | Tipo | Cartridge and Filter | Unit Size | Each |
|
| D50237 | Especificaciones completas | Each | Easypure | Cartucho COOL de lecho mixto, 15,2 cm (6 pulg), ultrapuro | Contáctenos › |
Descripción | Cartucho COOL de lecho mixto, 15,2 cm (6 pulg), ultrapuro | Tipo de resina | Lecho mixto | Tamaño del filtro | 6 in | Para utilizar con (aplicación) | Cartucho UltrapureCOOL, lecho mixto | Para utilizar con (equipo) | Easypure | Tipo | Cartucho UltrapureCOOL, lecho mixto | Unit Size | Each |
|
| D50238 | Especificaciones completas | Each | Easypure | Mixed Bed COOL Cartridge, 11 in | Contáctenos › |
Descripción | Mixed Bed COOL Cartridge, 11 in | Tipo de resina | Mixed Bed | Para utilizar con (aplicación) | COOL Cartridge, Mixed-bed | Para utilizar con (equipo) | Easypure | Tipo | Cartridge and Filter | Unit Size | Each |
|
| D50243 | Especificaciones completas | Each | Easypure | Mixed Bed COOL Cartridge, 14 in | Contáctenos › |
Descripción | Mixed Bed COOL Cartridge, 14 in | Tipo de resina | Mixed Bed | Para utilizar con (aplicación) | COOL Cartridge, Mixed-bed | Para utilizar con (equipo) | Easypure | Tipo | Cartridge and Filter | Unit Size | Each |
|
| D50247 | Especificaciones completas | Each | Easypure | High Capacity Cartridge, 14 in | Contáctenos › |
Descripción | High Capacity Cartridge, 14 in | Para utilizar con (aplicación) | High Capacity Cartridge | Para utilizar con (equipo) | Easypure | Tipo | Cartridge and Filter | Unit Size | Each |
|
| D50248 | Especificaciones completas | Each | Easypure | Oxygen Removal Cartridge, 11 in | Contáctenos › |
Descripción | Oxygen Removal Cartridge, 11 in | Para utilizar con (aplicación) | Oxygen Removal Cartridge | Para utilizar con (equipo) | Easypure | Tipo | Cartridge and Filter | Unit Size | Each |
|