Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Volumen (métrico) |
---|---|
FB50238 | 10 ml |
FB50232 | 1 ml |
FB50234 | 2 mL |
FB50236 | 5 ml |
FB50240 | 25 ml |
Pipetee líquidos con precisión. Las pipetas graduadas de clase AS tipo 1 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 1 tienen la marca de cero en la parte superior.
Compartir número de catálogo, nombre o enlace.