| TDE50086FARK | Especificaciones completas | Each | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus | Solicite un presupuesto |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 24.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 682 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) | No. of Doors | 5 | Aislamiento | Water-Blown Polyurethane Foam | Interior | Stainless Steel | Estantes | 2 | Certificaciones/conformidad | cULus | Modelo | Upright | Incluye | 500 box capacity freezer, 10 sliding drawer racks, 250 2-inch boxes with 100-count cell dividers | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | tipo de tapón | NEMA 5-20 | Tensión | 115 V | Requisitos eléctricos | 115 V 60 Hz | compresor | H-drive | Admite | Boxes (500) | Capacidad de la gradilla | 10 | Unit Size | Each |
|
| TDE30086FARK | Especificaciones completas | Each | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus | Solicite un presupuesto |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 14.9 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 422 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) | No. of Doors | 5 | Aislamiento | Water-Blown Polyurethane Foam | Interior | Stainless Steel | Estantes | 2 | Certificaciones/conformidad | cULus | Modelo | Upright | Incluye | 300 box capacity freezer, 6 sliding drawer racks, 150 2-inch boxes with 100-count cell dividers | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | tipo de tapón | NEMA 5-20 | Tensión | 115 V | Requisitos eléctricos | 115 V 60 Hz | compresor | H-drive | Admite | Boxes (300) | Capacidad de la gradilla | 6 | Unit Size | Each |
|
| TDE30086LARK | Especificaciones completas | Each | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus | Solicite un presupuesto |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 14.9 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 422 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) | No. of Doors | 5 | Aislamiento | Water-Blown Polyurethane Foam | Interior | Stainless Steel | Estantes | 2 | Certificaciones/conformidad | cULus, FDA Class II | Modelo | Upright | Incluye | 300 box capacity freezer, 6 sliding drawer racks, 150 2-inch boxes with 100-count cell dividers | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | tipo de tapón | NEMA 5-20 | Tensión | 115 V | Requisitos eléctricos | 115 V 60 Hz | compresor | H-drive | Admite | Boxes (300) | Capacidad de la gradilla | 6 | Unit Size | Each |
|
| TDE30086FDRK | Especificaciones completas | Each | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus | Solicite un presupuesto |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 14.9 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 422 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) | No. of Doors | 5 | Aislamiento | Water-Blown Polyurethane Foam | Interior | Stainless Steel | Estantes | 2 | Certificaciones/conformidad | cULus | Modelo | Upright | Incluye | 300 box capacity freezer, 6 sliding drawer racks, 150 2-inch boxes with 100-count cell dividers | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | tipo de tapón | NEMA 6-15 | Tensión | 208/230 V | Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz | compresor | H-drive | Admite | Boxes (300) | Capacidad de la gradilla | 6 | Unit Size | Each |
|
| TDE30086LDRK | Especificaciones completas | Each | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus | Solicite un presupuesto |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 14.9 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 422 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) | No. of Doors | 5 | Aislamiento | Water-Blown Polyurethane Foam | Interior | Stainless Steel | Estantes | 2 | Certificaciones/conformidad | cULus, FDA Class II | Modelo | Upright | Incluye | 300 box capacity freezer, 6 sliding drawer racks, 150 2-inch boxes with 100-count cell dividers | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | tipo de tapón | NEMA 6-15 | Tensión | 208/230 V | Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz | compresor | H-drive | Admite | Boxes (300) | Capacidad de la gradilla | 6 | Unit Size | Each |
|
| TDE40086FARK | Especificaciones completas | Each | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus | Solicite un presupuesto |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 19.4 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 549 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) | No. of Doors | 5 | Aislamiento | Water-Blown Polyurethane Foam | Interior | Stainless Steel | Estantes | 2 | Certificaciones/conformidad | cULus | Modelo | Upright | Incluye | 400 box capacity freezer, 8 sliding drawer racks, 200 2-inch boxes with 100-count cell dividers | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | tipo de tapón | NEMA 5-20 | Tensión | 115 V | Requisitos eléctricos | 115 V 60 Hz | compresor | H-drive | Admite | Boxes (400) | Capacidad de la gradilla | 8 | Unit Size | Each |
|
| TDE40086LARK | Especificaciones completas | Each | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus | Solicite un presupuesto |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 19.4 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 549 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) | No. of Doors | 5 | Aislamiento | Water-Blown Polyurethane Foam | Interior | Stainless Steel | Estantes | 2 | Certificaciones/conformidad | cULus, FDA Class II | Modelo | Upright | Incluye | 400 box capacity freezer, 8 sliding drawer racks, 200 2-inch boxes with 100-count cell dividers | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | tipo de tapón | NEMA 5-20 | Tensión | 115 V | Requisitos eléctricos | 115 V 60 Hz | compresor | H-drive | Admite | Boxes (400) | Capacidad de la gradilla | 8 | Unit Size | Each |
|
| TDE40086FDRK | Especificaciones completas | Each | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus | Solicite un presupuesto |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 19.4 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 549 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) | No. of Doors | 5 | Aislamiento | Water-Blown Polyurethane Foam | Interior | Stainless Steel | Estantes | 2 | Certificaciones/conformidad | cULus | Modelo | Upright | Incluye | 400 box capacity freezer, 8 sliding drawer racks, 200 2-inch boxes with 100-count cell dividers | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | tipo de tapón | NEMA 6-15 | Tensión | 208/230 V | Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz | compresor | H-drive | Admite | Boxes (400) | Capacidad de la gradilla | 8 | Unit Size | Each |
|
| TDE40086LDRK | Especificaciones completas | Each | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus | Solicite un presupuesto |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 19.4 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 549 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) | No. of Doors | 5 | Aislamiento | Water-Blown Polyurethane Foam | Interior | Stainless Steel | Estantes | 2 | Certificaciones/conformidad | cULus, FDA Class II | Modelo | Upright | Incluye | 400 box capacity freezer, 8 sliding drawer racks, 200 2-inch boxes with 100-count cell dividers | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | tipo de tapón | NEMA 6-15 | Tensión | 208/230 V | Requisitos eléctricos | 208 - 230 V 60 Hz | compresor | H-drive | Admite | Boxes (400) | Capacidad de la gradilla | 8 | Unit Size | Each |
|
| TDE50086LARK | Especificaciones completas | Each | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus | Solicite un presupuesto |
Tipo | Ultra-Low Freezer, Upright | Capacidad (imperial) | 24.1 cu. ft. | Capacidad (métrico) | 682 L | Intervalo de temperatura | -50°C to -86°C | Modelo de puerta | Outer (1), Inner (4) | No. of Doors | 5 | Aislamiento | Water-Blown Polyurethane Foam | Interior | Stainless Steel | Estantes | 2 | Certificaciones/conformidad | cULus, FDA Class II | Modelo | Upright | Incluye | 500 box capacity freezer, 10 sliding drawer racks, 250 2-inch boxes with 100-count cell dividers | Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | Opciones de vigilancia | Alarm, Recorder | tipo de tapón | NEMA 5-20 | Tensión | 115 V | Requisitos eléctricos | 115 V 60 Hz | compresor | H-drive | Admite | Boxes (500) | Capacidad de la gradilla | 10 | Unit Size | Each |
|