1x1 image pixel for data collection
Traceable™ 湿度测量仪
Traceable™ 湿度测量仪
Fisher Scientific™

Traceable™ 湿度测量仪

保留选定时间段内记录的最高和最低读数
Have Questions?
货号 1166118
又称 FISHERTOPSELLING-1166118-4/PK
价格(CNY)
-
申请报价
Ask our AI about this Product
Fisher Scientific™ Traceable™ 湿度测量仪保留在选定时间内记录的最高和最低读数。结果显示在 1.12 英寸液晶显示屏上。

 

  • 可测量的相对湿度范围为 10 至 95%,分辨率为 0.1%,准确度为 ±2%(范围中段)、±4%(范围两端)
  • 可读取温度范围为 -18° 至 +50°C,分辨率为 0.1°,准确度为 ±1°C (0° 至 40°C)和 ±2°C(范围两端)
  • 响应时间 < 10 秒
  • RS-232-C 串行计算机输出
  • 微型探针
  • 抗冲击的 ABS 塑料盒

 

规格
准确度±2 - ±4%
认证/合规ISO 17025、A2LA、NIST
探针直径(英制)0.66 in.
电极直径(公制)1.67 cm
尺寸(长 x 宽 x 高)7.12 x 2.75 x 1.25 in. (18 x 7 x 3 cm)
显示类型LCD
适用于(应用)保留选定时间段内记录的最高和最低读数
高度(英制)1.25 in.
高度(公制)3 cm
包括3 ft. 电缆和 9V 电池支持连续使用 100 小时
长度(英制)7.12 in.
线缆长度(英制)3 ft.
探头长度(英制)8.5 in.
长度(公制)18 cm
线缆长度(公制)91.44 cm
探头长度(公制)21.5 cm
材料ABS 塑料
存储双回忆记忆
分辨率0.001
传感器聚合物膜
温度精度±1°C
温度范围(英制)0°F 至 199.9°F
温度分辨率0.1°F
重量(英制)10.75 oz.
重量(公制)0.304 kg
宽度(英制)2.75 in.
宽度(公制)7 cm
湿度范围10 至 95%
温度范围(公制)-18°C 至 +93°C
类型湿度计
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

文件和下载

证书

分享货号、产品名称或链接

1x1 image pixel for data collection