Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Número de catálogo | Diámetro del tapón (métrico) | Intervalo de temperatura (métrico) |
---|---|---|
PT56500 también denominado PT56/500 | 6 mm | De -50 °C a +400 °C |
PT56A | 4 mm | De -50 °C a +250 °C |
PT56L | 3 mm | De -50 °C a +400 °C |
Las sondas de temperatura se utilizan para medir valores en diversas aplicaciones educativas, de laboratorio e industriales. La sonda de temperatura RTD Pt 100 se suministra con varias longitudes de eje y diámetros para su uso con el termómetro Temp 16 RTD.
Características:
Compartir número de catálogo, nombre o enlace.