Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Le produit réel peut varier
Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)
Thermo Scientific™

Modules et module/capteur combinés de 868 MHz Smart-Vue™ (Europe)

Protégez la qualité des échantillons et simplifiez la conformité réglementaire grâce à ces solutions de surveillance sans fil qui fournissent une surveillance 24 h/24, 7 jours/7 et des rapports sur les équipements de laboratoire.
Have Questions?
Modifier l'affichagebuttonViewtableView
RéférenceModèleÀ utiliser avec (équipement)Étalonnage
SV204-101-LSBCapteur numériqueRéfrigérateurs avec 2 à 3 portes, chambres froides, congélateurs -40°C.-30, -15, 0, +20, 40°C
SV200-101-LSBPT100Congélateur ULT de -70° à -80°C-80, -40 et 0°C.
SV200-201-LSBPT100Congélateur ULT de -70° à -80°CSans étalonnage
SV201-101-LSBPT100Cuves LN2, produits cryogéniques-196, -80, -196, -40 and 0°C
SV201-201-LSBPT100Cuves LN2, produits cryogéniquesSans étalonnage
SV202-101-LSBPT100Ovens up to 350°C100, 200 and 350°C
SV202-201-LSBPT100Ovens up to 350°CSans étalonnage
SV203-101-LSBCapteur numériqueRéfrigérateurs à une porte, congélateurs, chambres froides-30, -15, 0, +20, 40°C
SV203-201-LSBCapteur numériqueRéfrigérateurs à une porte, congélateurs, chambres froidesSans étalonnage
SV204-201-LSBCapteur numériqueRéfrigérateurs avec 2 à 3 portes, chambres froides, congélateurs -40°C.Sans étalonnage
SV205-101-LSBCapteur numériqueIncubateurs de température ou bains-marie30, 60, 80, 100, 105°C
SV205-201-LSBCapteur numériqueIncubateurs de température ou bains-marieSans étalonnage
SV206-101-LSBCapteur numérique23°C
SV206-201-LSBCapteur numériqueSans étalonnage
SV207-101-LSBCapteur numériqueIncubators, drug stability cabinets, ambient room23°C, 50% RH
SV207-201-LSBCapteur numériqueIncubateurs, armoires de stabilité des médicaments, température ambianteSans étalonnage
SV208-101-LSBContact secSalle blanche, conduits d’air0 à 100 Pa avec pas de 10 Pa
SV208-201-LSBContact secClean room, air ductsSans étalonnage
SV209-201-LSBContact secAny lab equipment with a 4-20 MA analog output signalSans étalonnage
SV210-101-LSBCapteur numériqueIncubateurs CO237°C, 5 % CO2
SV210-201-LSBCapteur numériqueCO2 IncubatorsSans étalonnage
SV212-501-LSBContact secTout équipement de laboratoire avec contacts secs pour alarmeSans étalonnage
SV300-501-LSBModules sans capteursMonitor-ready refrigerator, freezer, incubator and water baths w/existing Smart-Vue sensorsSans étalonnage
SV301-501-LSBModules sans capteursMonitor-ready ULT freezers w/existing Smart-Vue sensorsSans étalonnage
SV302-501-LSBModules sans capteursMonitor-ready LN2 or Cryo Freezers with existing Smart-Vue sensorsSans étalonnage
SV303-501-LSBModules sans capteursMonitor-ready ovens (up to 350°C) with existing Smart-Vue sensorsSans étalonnage
SV304-501-LSBModules sans capteursIncubateurs compatibles avec moniteurs, armoires de stabilité des médicaments et salles ambiantes avec capteurs Smart-Vue existantsSans étalonnage
SV305-501-LSBModules sans capteursIncubateurs à CO2 compatibles moniteur avec capteurs Smart-Vue existantsSans étalonnage
Référence SV204-101-LSB
Prix (EUR)
-
Demander un devis
Modèle:
Capteur numérique
À utiliser avec (équipement):
Réfrigérateurs avec 2 à 3 portes, chambres froides, congélateurs -40°C.
Étalonnage:
-30, -15, 0, +20, 40°C
Ask our AI about this Product
Protégez la qualité de vos échantillons et facilitez la conformité réglementaire grâce aux modules et module/capteur combinés de 868 MHz Thermo Scientific™ Smart-Vue™. Les solutions de surveillance sans fil Smart-Vue permettent de surveiller et de créer des rapports sur l’équipement de laboratoire 24 h/24 et 7 j/7 grâce aux notifications immédiates d’alarme à distance et à la collecte de données en continu.

Ce système de surveillance sans fil pour les équipements de laboratoire protège l’intégrité des échantillons précieux en surveillant en continu les paramètres critiques et en enregistrant de façon sûre les données pour offrir une tranquillité d’esprit sans précédent. Comprenant la traçabilité des enregistrements, cette solution facile la conformité avec la norme 21 CFR part 11 et autres exigences réglementaires rigoureuses.

Protection et sécurité des échantillons

  • Système de surveillance qui enregistre de façon permanente toutes les lectures, les alarmes, et les acquittements de l’utilisateur
  • Protège votre travail 24 heures par jour, sept jours par semaine avec une notification des alarmes immédiate et à distance et une collecte des données en continu
  • Traçabilité des enregistrements pour faciliter la conformité avec la norme 21 CFR Part 11 et autres exigences réglementaires
  • Surveille les températures allant de -200° à +350° C, la concentration en CO2, l’humidité relative (HR), la pression différentielle (salles blanches), 4-20 milliampères et l’état de contact sec

Simplicité :

  • Installation, utilisation et maintenance faciles
  • Aucun câblage compliqué, ce qui facilite le déplacement des équipements de laboratoire
  • Accessible à tout moment et partout via Internet grâce au logiciel client Smart-Vue
  • D’un simple clic, exporter rapidement les rapports au format Microsoft™ Excel™, Word™ ou Adobe™ PDF à des fins d’audit
  • Visualisation de plusieurs capteurs
  • Options d’alarme : téléphone, e-mail, SMS, télécopie, sonore, visuelle et rapports imprimés

Évolutif :

  • Solution logicielle unique et évolutive, qui se développe avec vous, ce qui vous permet de gagner du temps et de l’argent
  • Ajout facile de nouveaux équipements de laboratoire à un système Smart-Vue existant

Services complémentaires :

  • Services d’installation et de validation
  • Contrats de maintenance annuelle
  • Étalonnage, inspection, remplacement de la batterie et mises à jour logicielles
  • Requalification (validation) si requise pour la conformité cGxP

Compatibles avec :

Réfrigérateurs, congélateurs, stockage d’azote liquide (LN2), incubateurs à CO2, salles blanches, zones de stockage, étuves

Recommandé dans les domaines suivants :

À utiliser dans des environnements hautement contrôlés, y compris la production pharmaceutique, la biotechnologie, les centres de FIV, les études cliniques et les laboratoires de diagnostic.

Informations de commande :

La disponibilité des produits Smart-Vue varie d’un pays à l’autre. Demandez à votre responsable de compte de configurer une solution de surveillance sans fil Smart-Vue qui convient au mieux à vos besoins spécifiques. Les caractéristiques, conditions et tarifs sont susceptibles d’être modifiés. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Spécifications
Type de batterie3,6 V lithium
Étalonnage-30, -15, 0, +20, 40°C
Certifications/ConformitéSmart-Vue facilite la conformité aux normes 21 CFR part 11, cGxP et SOP.
Mémoire des données3 000 résultats
DescriptionSystème de module radio sans fil Smart-Vue avec sonde de température externe, longueur de câble de 3,5m
À utiliser avec (équipement)Réfrigérateurs avec 2 à 3 portes, chambres froides, congélateurs -40°C.
ComprendModule avec capteur externe, pile au lithium de 3,6 V, support de montage avec Velcro, aimant et matériel, kit de montage du capteur, câble d’extension plat et lettre de référence client
ModèleCapteur numérique
Types de capteurCapteur de pression différentielle, capteur de CO2
Plage de températures (métrique)-40°C à +80°C
Types d’alarmeTéléphone, e-mail, SMS, fax, rapport audible, visuel et imprimé
Type d’affichageLCD
Software TypeClient Smart-Vue, serveur Smart-Vue
TypeModule de température sans fil avec capteur
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Documentation et téléchargements

Certificats

Safety Data Sheets

Partager la référence catalogue, le nom ou le lien.