Search Thermo Fisher Scientific
유형 | Slide Storage Box |
슬라이드 용량 | 25 |
마개 유형 | Friction-Fit Lid |
색상 | Red |
장치 홀드 | 25 (25 x 75 mm or 1 x 3 in. Microscope Slides) |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 141 x 88 x 35 mm |
용도(장비) | Standard 25 x 75 mm or 1 x 3 in. microscope slides |
높이(미터법) | 35 mm |
포함 | Slide Inventory Sheet |
길이(영국식 단위) | 5.55 in. |
길이(영국식 단위) 슬라이드 | 1 in. |
길이(미터법) | 141 mm |
길이(미터법) 슬라이드 | 25 mm |
물질 | ABS |
형상 | Rectangular |
적재 가능 | Yes |
폭(영국식 단위) | 3.46 in. |
폭(영국식 단위) 슬라이드 | 3 in. |
폭(미터법) | 88 mm |
폭(미터법) 슬라이드 | 75 mm |
라이닝 재질 | Foam |
Unit Size | Each |
유형 | Slide Storage Box |
슬라이드 용량 | 25 |
마개 유형 | Friction-Fit Lid |
색상 | Blue |
장치 홀드 | 25 (25 x 75 mm or 1 x 3 in. Microscope Slides) |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 141 x 88 x 35 mm |
용도(장비) | Standard 25 x 75 mm or 1 x 3 in. microscope slides |
높이(영국식 단위) | 1.37 in. |
높이(미터법) | 35 mm |
포함 | Slide Inventory Sheet |
길이(영국식 단위) | 5.55 in. |
길이(영국식 단위) 슬라이드 | 1 in. |
길이(미터법) | 141 mm |
길이(미터법) 슬라이드 | 25 mm |
물질 | ABS |
형상 | Rectangular |
적재 가능 | Yes |
폭(영국식 단위) | 3.46 in. |
폭(영국식 단위) 슬라이드 | 3 in. |
폭(미터법) | 88 mm |
폭(미터법) 슬라이드 | 75 mm |
라이닝 재질 | Foam |
Unit Size | Each |
유형 | Slide Storage Box |
슬라이드 용량 | 25 |
마개 유형 | Friction-Fit Lid |
색상 | White |
장치 홀드 | 25 (25 x 75 mm or 1 x 3 in. Microscope Slides) |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 141 x 88 x 35 mm |
용도(장비) | Standard 25 x 75 mm or 1 x 3 in. microscope slides |
높이(영국식 단위) | 1.37 in. |
높이(미터법) | 35 mm |
포함 | Slide Inventory Sheet |
길이(영국식 단위) | 5.55 in. |
길이(영국식 단위) 슬라이드 | 1 in. |
길이(미터법) | 141 mm |
길이(미터법) 슬라이드 | 25 mm |
물질 | ABS |
형상 | Rectangular |
적재 가능 | Yes |
폭(영국식 단위) | 3.46 in. |
폭(영국식 단위) 슬라이드 | 3 in. |
폭(미터법) | 88 mm |
폭(미터법) 슬라이드 | 75 mm |
라이닝 재질 | Foam |
Unit Size | Each |
유형 | Slide Storage Box |
슬라이드 용량 | 25 |
마개 유형 | Friction-Fit Lid |
색상 | Green |
장치 홀드 | 25 (25 x 75 mm or 1 x 3 in. Microscope Slides) |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 141 x 88 x 35 mm |
용도(장비) | Standard 25 x 75 mm or 1 x 3 in. microscope slides |
높이(영국식 단위) | 1.37 in. |
높이(미터법) | 35 mm |
포함 | Slide Inventory Sheet |
길이(영국식 단위) | 5.55 in. |
길이(영국식 단위) 슬라이드 | 1 in. |
길이(미터법) | 141 mm |
길이(미터법) 슬라이드 | 25 mm |
물질 | ABS |
형상 | Rectangular |
적재 가능 | Yes |
폭(미터법) | 88 mm |
라이닝 재질 | Foam |
Unit Size | Each |
유형 | Slide Storage Box |
슬라이드 용량 | 25 |
마개 유형 | Friction-Fit Lid |
색상 | Yellow |
장치 홀드 | 25 (25 x 75 mm or 1 x 3 in. Microscope Slides) |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 141 x 88 x 35 mm |
용도(장비) | Standard 25 x 75 mm or 1 x 3 in. microscope slides |
높이(영국식 단위) | 1.37 in. |
높이(미터법) | 35 mm |
포함 | Slide Inventory Sheet |
길이(영국식 단위) | 5.55 in. |
길이(영국식 단위) 슬라이드 | 1 in. |
길이(미터법) | 141 mm |
길이(미터법) 슬라이드 | 25 mm |
물질 | ABS |
적재 가능 | Yes |
폭(영국식 단위) | 3.46 in. |
폭(영국식 단위) 슬라이드 | 3 in. |
폭(미터법) | 88 mm |
폭(미터법) 슬라이드 | 75 mm |
라이닝 재질 | Foam |
Unit Size | Each |
카탈로그 번호 | 사양 | 제품 사이즈 | 색상 | 라이닝 재질 | 제품 정가(KRW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
034488 | Each | Red | Foam | 연락처 › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034486 | Each | Blue | Foam | 연락처 › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0344810 | Each | White | Foam | 연락처 › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034487 | Each | Green | Foam | 연락처 › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
034489 | Each | Yellow | Foam | 연락처 › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|