Search Thermo Fisher Scientific
설명 | Gel-Loading Tips, 1 to 200 µL, 1000/pk |
부피(미터법) | 1 to 200 μL |
멸균 | Non-sterile |
오토클레이브 가능 | Autoclavable |
길이(영국식 단위) | 2.75 in. |
길이(미터법) | 69.85mm |
형식 | Bulk |
색상 코드 | Natural |
용도 (장비) | Sartorius™ Biohit™ Proline™, Costar™, Eppendorf™, Thermo Scientific™ Finnpipette™, Jencons™ Sealpette, Oxford™ Benchmate™, Gilson™ Pipetman™, Socorex™, Titertek™ Digital |
Unit Size | Pack of 1000 |
부피(미터법) | 1 to 200 μL |
멸균 | Non-sterile |
길이(영국식 단위) | 2.75 in. |
길이(미터법) | 69.85 mm |
형식 | Rack |
색상 코드 | Natural |
용도 (장비) | Sartorius™ Biohit™ Proline™, Costar™, Eppendorf™, Thermo Scientific™ Finnpipette™, Jencons™ Sealpette, Oxford™ Benchmate™, Gilson™ Pipetman™, Socorex™, Titertek™ Digital |
Unit Size | Pack of 204 |
카탈로그 번호 | 사양 | 제품 사이즈 | 형식 | 오토클레이브 가능 | 부피(미터법) | 제품 정가(KRW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP2571310 CP-CP2571310-1000/PK으로도 사용됨 | Pack of 1000 | Bulk | Autoclavable | 1 to 200 μL | 연락처 › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP2571312 CPM-CP2571312으로도 사용됨 | Pack of 204 | Rack | 1 to 200 μL | 연락처 › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|