Search Thermo Fisher Scientific
제품 유형 | Compression |
설명 | Compression Straight Union, PFA, 1/2 in. OD |
오토클레이브 가능 | Autoclavable |
물질 | PFA |
직경(영국식 단위) 외부 | 1/2 in. |
직경(미터법) 외부 | 12.7 mm |
포트 크기 | 0.5 in. |
멸균 방법 | Autoclave or Ethylene Oxide |
Unit Size | Each |
제품 유형 | Compression |
설명 | Straight compression union, PFA, 1/4 in. tubing OD |
오토클레이브 가능 | Autoclavable |
물질 | PFA |
직경(영국식 단위) 외부 | 1/4 in. |
직경(미터법) 외부 | 6.35 mm |
포트 크기 | 0.25 in. |
멸균 방법 | Autoclave or Ethylene Oxide |
Unit Size | Each |
제품 유형 | Compression |
설명 | Straight compression union, PFA, 3/8 in. tubing OD |
오토클레이브 가능 | Autoclavable |
물질 | PFA |
직경(영국식 단위) 외부 | 3/8 in. |
직경(미터법) 외부 | 9.52 mm |
포트 크기 | 0.375 in. |
멸균 방법 | Autoclave or Ethylene Oxide |
Unit Size | Each |
제품 유형 | Compression |
설명 | Straight compression union, PFA, 4mm tubing OD |
오토클레이브 가능 | Autoclavable |
물질 | PFA |
포트 크기 | 4mm |
멸균 방법 | Autoclave or Ethylene Oxide |
Unit Size | Each |
제품 유형 | Compression |
설명 | Straight compression union, PFA, 6mm tubing OD |
오토클레이브 가능 | Autoclavable |
물질 | PFA |
포트 크기 | 6mm |
멸균 방법 | Autoclave or Ethylene Oxide |
Unit Size | Each |
카탈로그 번호 | 사양 | 제품 사이즈 | 설명 | 제품 정가(KRW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP3132165 CP-CP3132165-EACH으로도 사용됨 | Each | Compression Straight Union, PFA, 1/2 in. OD | 연락처 › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP3132022 CP-CP3132022-EACH으로도 사용됨 | Each | Straight compression union, PFA, 1/4 in. tubing OD | 연락처 › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP3132023 CP-CP3132023-EACH으로도 사용됨 | Each | Straight compression union, PFA, 3/8 in. tubing OD | 연락처 › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP3132161 CP-CP3132161-EACH으로도 사용됨 | Each | Straight compression union, PFA, 4mm tubing OD | 연락처 › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP3132164 CP-CP3132164-EACH으로도 사용됨 | Each | Straight compression union, PFA, 6mm tubing OD | 연락처 › | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|