| RDE40086FARK | 전체 사양 | Each | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus | 견적 요청하기 |
설명 | General purpose | 유형 | Ultra-Low Freezer, Upright | 용량(영국식 단위) | 19.4 cu. ft. | 용량(미터법) | 549 L | 온도 범위 | -50°C to -86°C | 도어 스타일 | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 6 | 단열 | Water-Blown Polyurethane Foam | 내부 | Stainless Steel | 선반 | 2 | 인증/규정준수 | cULus | 스타일 | Upright | 포함 | 400-box capacity freezer, 8 sliding drawer racks, 160 2-inch boxes with 100-count cell dividers | 치수(L x W x H) 외부 | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 모니터링 옵션 | Alarm, Recorder | 플러그 유형 | NEMA 5-20 | 전압 | 115 V | 전기 요구사항 | 115 V 60 Hz | 압축기 | H-Drive Compressor | Unit Size | Each |
|
| RDE30086FARK | 전체 사양 | Each | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus | 견적 요청하기 |
설명 | General Purpose | 유형 | Ultra-Low Freezer, Upright | 용량(영국식 단위) | 14.9 cu. ft. | 용량(미터법) | 422 L | 온도 범위 | -50°C to -86°C | 도어 스타일 | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 6 | 단열 | Water-Blown Polyurethane Foam | 내부 | Stainless Steel | 선반 | 2 | 인증/규정준수 | cULus | 스타일 | Upright | 포함 | 300-box capacity freezer, 6 sliding drawer racks, 120 2-inch boxes with 100-count cell dividers | 치수(L x W x H) 외부 | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 모니터링 옵션 | Alarm, Recorder | 플러그 유형 | NEMA 5-20 | 전압 | 115 V | 전기 요구사항 | 115 V 60 Hz | 압축기 | H-Drive Compressor | Unit Size | Each |
|
| RDE30086FDRK | 전체 사양 | Each | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus | 견적 요청하기 |
설명 | General Purpose | 유형 | Ultra-Low Freezer, Upright | 용량(영국식 단위) | 14.9 cu. ft. | 용량(미터법) | 422 L | 온도 범위 | -50°C to -86°C | 도어 스타일 | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 6 | 단열 | Water-Blown Polyurethane Foam | 내부 | Stainless Steel | 선반 | 2 | 인증/규정준수 | cULus | 스타일 | Upright | 포함 | 300-box capacity freezer, 6 sliding drawer racks, 120 2-inch boxes with 100-count cell dividers | 치수(L x W x H) 외부 | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1 cm) | 모니터링 옵션 | Alarm, Recorder | 플러그 유형 | NEMA 6-15 | 전압 | 208/230 V | 전기 요구사항 | 208 - 230 V 60 Hz | 압축기 | H-Drive Compressor | Unit Size | Each |
|
| RDE40086FDRK | 전체 사양 | Each | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus | 견적 요청하기 |
설명 | General purpose | 유형 | Ultra-Low Freezer, Upright | 용량(영국식 단위) | 19.4 cu. ft. | 용량(미터법) | 549 L | 온도 범위 | -50°C to -86°C | 도어 스타일 | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 6 | 단열 | Water-Blown Polyurethane Foam | 내부 | Stainless Steel | 선반 | 2 | 인증/규정준수 | cULus | 스타일 | Upright | 포함 | 400-box capacity freezer, 8 sliding drawer racks, 160 2-inch boxes with 100-count cell dividers | 치수(L x W x H) 외부 | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1 cm) | 모니터링 옵션 | Alarm, Recorder | 플러그 유형 | NEMA 6-15 | 전압 | 208/230 V | 전기 요구사항 | 208 - 230 V 60 Hz | 압축기 | H-Drive Compressor | Unit Size | Each |
|
| RDE50086FARK | 전체 사양 | Each | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus | 견적 요청하기 |
유형 | Ultra-Low Freezer, Upright | 용량(영국식 단위) | 24.1 cu. ft. | 용량(미터법) | 682 L | 온도 범위 | -50°C to -86°C | 도어 스타일 | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 6 | 단열 | Water-Blown Polyurethane Foam | 내부 | Stainless Steel | 선반 | 2 | 인증/규정준수 | cULus | 스타일 | Upright | 포함 | 500-box capacity freezer, 10 sliding drawer racks, 200 2-inch boxes with 100-count cell dividers | 치수(L x W x H) 외부 | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | 모니터링 옵션 | Alarm, Recorder | 플러그 유형 | NEMA 5-20 | 전압 | 115 V | 전기 요구사항 | 115 V 60 Hz | 압축기 | H-Drive Compressor | Unit Size | Each |
|
| RDE50086FDRK | 전체 사양 | Each | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus | 견적 요청하기 |
유형 | Ultra-Low Freezer, Upright | 용량(영국식 단위) | 24.1 cu. ft. | 용량(미터법) | 682 L | 온도 범위 | -50°C to -86°C | 도어 스타일 | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 6 | 단열 | Water-Blown Polyurethane Foam | 내부 | Stainless Steel | 선반 | 2 | 인증/규정준수 | cULus | 스타일 | Upright | 포함 | 500-box capacity freezer, 10 sliding drawer racks, 200 2-inch boxes with 100-count cell dividers | 치수(L x W x H) 외부 | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1 cm) | 모니터링 옵션 | Alarm, Recorder | 플러그 유형 | NEMA 6-15 | 전압 | 208/230 V | 전기 요구사항 | 208 - 230 V 60 Hz | 압축기 | H-Drive Compressor | Unit Size | Each |
|
| RDE60086FARK | 전체 사양 | Each | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm) | 115 V 60 Hz | cULus | 견적 요청하기 |
유형 | Ultra-Low Freezer, Upright | 용량(영국식 단위) | 28.8 cu. ft. | 용량(미터법) | 816 L | 온도 범위 | -50°C to -86°C | 도어 스타일 | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 6 | 단열 | Water-Blown Polyurethane Foam | 내부 | Stainless Steel | 선반 | 2 | 인증/규정준수 | cULus | 스타일 | Upright | 포함 | 600-box capacity freezer, 12 sliding drawer racks, 240 2-inch boxes with 100-count cell dividers | 치수(L x W x H) 외부 | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm) | 모니터링 옵션 | Alarm, Recorder | 플러그 유형 | NEMA 5-20 | 전압 | 115 V | 전기 요구사항 | 115 V 60 Hz | 압축기 | H-Drive Compressor | Unit Size | Each |
|
| RDE60086FDRK | 전체 사양 | Each | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm) | 208 - 230 V 60 Hz | cULus | 견적 요청하기 |
유형 | Ultra-Low Freezer, Upright | 용량(영국식 단위) | 28.8 cu. ft. | 용량(미터법) | 816 L | 온도 범위 | -50°C to -86°C | 도어 스타일 | 1 Outer, 5 Inner | No. of Doors | 6 | 단열 | Water-Blown Polyurethane Foam | 내부 | Stainless Steel | 선반 | 2 | 인증/규정준수 | cULus | 스타일 | Upright | 포함 | 600- box capacity freezer, 12 sliding drawer racks, 240 2-inch boxes with 100-count cell dividers | 치수(L x W x H) 외부 | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm) | 모니터링 옵션 | Alarm, Recorder | 플러그 유형 | NEMA 6-15 | 전압 | 208/230 V | 전기 요구사항 | 208 - 230 V 60 Hz | 압축기 | H-Drive Compressor | Unit Size | Each |
|