Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Perform nonstandard applications with Thermo Scientific™ Sterilin™ Special Petri Dishes. Minimum order quantities apply.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Certificaciones/conformidad | Placas de 90 mm probadas de acuerdo con la norma EN ISO 24998:2008 |
Descripción | Placa de Petri, 90mm |
Color | Azul |
Material | Poliestireno |
Forma | Redondo |
Esterilidad | Estéril |
Tipo | Placa de Petri |
N.º por caja | 500 |
N.° por paquete | 20 |
Ventilación | 3 |
Altura (métrico) | 16,2 mm |
Diámetro (métrico) | 90 mm |
Unit Size | Case of 500 |
Certificaciones/conformidad | 90mm dishes tested in accordance with EN ISO 24998:2008 standard |
Descripción | Petri dish, 90mm |
Forma del fondo | Flat |
Color | Red |
Forma | Round |
Esterilidad | Aseptically Manufactured |
Tratamiento de superficie | Non-treated |
Tipo | Petri Dish |
N.º por caja | 500 |
N.° por paquete | 20 |
Ventilación | 3 |
Altura (métrico) | 16.2 mm |
Diámetro (métrico) | 90 mm |
Unit Size | Each |
Certificaciones/conformidad | Placas de 90 mm probadas de acuerdo con la norma EN ISO 24998:2008 |
Descripción | Placa Petri, 2 compartimentos, 90 mm |
Color | Transparente |
Forma | Redondo |
Esterilidad | Fabricación aséptica |
Tipo | Placa de Petri |
Número de pocillos | 2 |
N.º por caja | 500 |
N.° por paquete | 20 |
Ventilación | 3 |
Altura (métrico) | 16 mm |
Altura (imperial) | 16 pulg |
Diámetro (métrico) | 90 mm |
Unit Size | Case of 500 |
Número de catálogo | Especificaciones | Formato | Descripción | Color | Ventilación | N.º por caja | Precio (CLP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101VBLUE | Case of 500 | Placa de Petri, 90mm | Azul | 3 | 500 | Solicite un presupuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101VRED | Each | Petri dish, 90mm | Red | 3 | 500 | Contáctenos › | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502VF | Case of 500 | Placa Petri, 2 compartimentos, 90 mm | Transparente | 3 | 500 | Solicite un presupuesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ordering Information:
Product not available in all geographic regions.