SL4 Plus Zentrifugenserie
SL4 Plus Zentrifugenserie
Thermo Scientific™

SL4 Plus Zentrifugenserie

Green features
Schnellere Verarbeitung höherer Probenzahlen, gutes Verhältnis von Kapazität zu Stellfläche und einfache Programmierschnittstelle sowie flexibles Zentrifugieren der meisten Röhrchen und Flaschen in einer Zentrifuge.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerSpannungRotor inklusiveModell
75009513120 VNoSL4 Plus-MD
75009512208/240 VNeinSL4 Plus-MD
75009527220/240 VNeinSL4R Plus-MD
75009528120 VNoSL4R Plus-MD
75009627220 VNeinSL4R Plus-MD
75009827220 VNeinSL4R Plus
75009912208/240 VNeinSL4 Plus
75009927220/240 VNeinSL4R Plus
75016075220/240 VJaSL4R Plus, TX-1000 Cell Culture Package
75016076208 bis 240 VJaSL4 Plus, TX-1000 Cell Culture Package
75016086220/240 VJaSL4R Plus, TX-750 Cell Culture Package
75016065220/240 VJaSL4R Plus-MD, TX-1000 Blood Tube Package
Katalognummer 75009513
Preis (EUR)
-
Angebot anfordern
Spannung:
120 V
Rotor inklusive:
No
Modell:
SL4 Plus-MD
Ask our AI about this Product
Kontrastreiche Standard-Benutzeroberfläche mit bis zu 6 Programmspeicherplätzen und einfacher Tastenbedienung für Routineanwendungen. Kapazität von bis zu 4 l (einschließlich 196 Blutentnahmeröhrchen und 96 konische 15 ml-Röhrchen); schneller Auto-Lock-Rotorwechsel und 13 verfügbare Rotoren

 

Anwenderfreundlich:

  • Die Zentrifuge ist mit intuitiven, anwenderfreundlichen Bedienelementen ausgestattet und zeigt zahlreiche Betriebsparameter sowie den Verarbeitungsstatus auf dem Display an.
  • Das moderne Industriedesign erlaubt eine kontinuierlich verbesserte Ergonomie beim Beladen des Rotors, höhere Anwendersicherheit und das Einhalten geltender Zertifizierungsanforderungen
  • Die motorbetriebene Deckelverriegelung ermöglicht auch auf hohen Labortischen das Schließen und Verriegeln des Zentrifugendeckels durch leichten Knopfdruck.

Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III Rotorsystem:

  • Das sichere Verriegelungssystem ermöglicht das Einsetzen und Wechseln von Rotoren mit einem einzigen Knopfdruck.
  • Das spart Zeit beim Wechsel zwischen verschiedenen Applikationen.
  • Der einfache Zugriff auf die Rotorkammer ermöglicht eine schnelle Reinigung, eine gesündere Arbeitsumgebung und eine längere Lebensdauer des Geräts.

Thermo Scientific™ ClickSeal™ Becherverschlusssystem:

  • Mit einem Klick verschließbare Biocontainment-Lösung. Keine Schraubverschlüsse und keine komplizierten Klammern mehr erforderlich.
  • Das System kann auch mit Handschuhen einhändig geöffnet und geschlossen werden.
  • Das System ist von CAMR™ in Porton Down (GB) zertifiziert.

Thermo Scientific™ SMARTSpin™ Technologie:

  • Das ausgeklügelte Rotormanagementsystem optimiert Beschleunigen und Abbremsen sowie Unwuchterkennung für alle Rotoren und Drehzahlen:
  • Optimale Sicherheitstechnologie und bessere Trennungen.

Platzsparende Bauweise:

  • Optimierung des Arbeitsbereichs durch kompakte Abmessungen: die ergonomisch günstige Höhe und die abgerundete Bauweise ermöglichen ein einfaches Einsetzen und Entnehmen von Proben sowie eine leichte Reinigung

Energieeffizient:

  • Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch bei Standardprotokollen, wie z. B. bei der Blutkomponententrennung oder der Zentrifugation konischer Röhrchen.

 

Specifications
Zertifizierung/KonformitätEN/UL/IEC 61010-1EN/UL/IEC 61010-2EN/UL/IEC 61326-1EN/UL/IEC 61326-2FCC-Teil 15
ReglertypMikroprozessor
Tiefe (angloamerikanisch)27,2 in.
Tiefe (metrisch)690 mm
Abmessungen (L x B x H) außen690 x 566 x 362 mm
DisplayHelle LCD-Benutzeroberfläche mit Drucktasten
AntriebssystemDirect, Brushless Induction Low Profile
Elektrische Anforderungen120 V
Zur Verwendung mit (Geräte)Kauf von Thermo Scientific Rotor und Zubehör, die für den Betrieb erforderlich sind
Frequenz50/60 Hz
Umweltfreundliche EigenschaftenEnergieeffizient, weniger Abfall
Außenhöhe (angloamerikanisch)14,2 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) bei offenem Deckel33,9 in.
Außenhöhe (metrisch)362 mm
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel861 mm
EnthältDie Zentrifuge enthält Folgendes in der Verpackung: Gedruckte englische Bedienungsanleitung, USB-Stick mit Bedienungsanleitung in 28 Sprachen, Korrosionsschutzöl (70009824 ), Netzkabel für die Netzspannung des Landes, Konformitätserklärung
Außenlänge (angloamerikanisch)27,2 in.
Außenlänge (metrisch)690 mm
MaterialDie Vorderseite, Oberseite und Seiten sind aus Kunststoff (PC-ABS) und mit 2K-Lack (PUR-basiert) lackiert, das Metallgehäuse aus kaltgewalztem Stahl mit Pulverlackierung (strukturiert) und die Zentrifugenschüssel korrosionsbeständig mit hoher Wärmeleitfähigkeit (EDELSTAHL 1.4301 KALTGEWALZT). Die Gerätefüße sind aus Gummi.
ModellSL4 Plus-MD
Nettogewicht89 kg
Geräuschpegel<64 dB(A) Rotor F15-8x50c; 14500 RPM
Profil (Beschleunigung/ Bremsen)Choices of 9 Accel/10 Decel Rates
ProgrammspeicherUp to 6 Programs via LCD User Interface buttons
Rotor13 Rotor Options Available, rotor sold separately
Rotor inklusiveNo
LaufzeitBis zu 9 h 59 min
StandardsISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
ZeitschaltuhrOption to count up or down
TypTischzentrifuge
Spannung120 V
Gewährleistung5 Jahr begrenzt
Wirkleistung1300 w
Außenbreite (angloamerikanisch)22,3 in.
Außenbreite (metrisch)566 mm
Fassungsvermögen196 x 5/7 mL Blood Tubes, 148 x 9/10 mL Blood Tubes, 96 x 15 mL Conical Tubes, 40 x 50 mL Conical Tubes, 6 Microplates, 4 x 1000 mL BioBottles (with TX-1000 rotors)
Max. RZB25,830 x g Fixed Angle (with 30 x 2 mL Rotor), 5,590 x g Swing-Out (with BIOShield 1000A Rotor)
GekühltNo
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Los clientes que vieron este artículo también vieron



Geben Sie die Katalognummer, den Namen oder Link frei.

1x1 image pixel for data collection