| NATGAS020061 | Especificaciones completas | Each 1 | Analizador de NG de doble canal para GPA 2286 | Los dos canales de TCD producen un pico de reagrupación C6+ temprano, un pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano y C3-C5. Los dos canales de FID producen un cromatograma detallado y un informe para hidrocarburos a partir de C1-C14, según sea necesario para el análisis ampliado en GPA 2286. Permite el análisis simultáneo de dos muestras diferentes. | - GC TRACE 1310 con detector de TCD y detector de FID
- Horno de válvulas auxiliar con seis válvulas de 6 orificios
- 6 columnas empaquetadas y 2 columnas capilares situadas en el horno para GC
| Contáctenos › |
Tipo | Analizador de gas natural de doble canal | Modo de detección | Conductividad térmica e ionización de llama | Intervalo dinámico | 1 x 105 | Sensibilidad | Hidrocarburos 0,005 %, gases permanentes 0,01 %, H2S 0,05 % | Capacidad de columna | 8 (6 empaquetadas, 2 capilares) | Descripción | Analizador de NG de doble canal para GPA 2286 | Incluye | - GC TRACE 1310 con detector de TCD y detector de FID
- Horno de válvulas auxiliar con seis válvulas de 6 orificios
- 6 columnas empaquetadas y 2 columnas capilares situadas en el horno para GC
| Función | Los dos canales de TCD producen un pico de reagrupación C6+ temprano, un pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano y C3-C5. Los dos canales de FID producen un cromatograma detallado y un informe para hidrocarburos a partir de C1-C14, según sea necesario para el análisis ampliado en GPA 2286. Permite el análisis simultáneo de dos muestras diferentes. | Tipo de detector | TCD y FID | Unit Size | Each 1 |
|
| NATGAS010011 | Especificaciones completas | - | Analizador de NG de canal único para GPA 2261 | Pico de reagrupación C6+ temprano, pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano y C3-C5 | - GC TRACE 1310 con detector de TCD único
- Horno de válvulas compacto con dos válvulas de 6 orificios
- 3 columnas empaquetadas situadas en el horno de columnas para GC.
| Contáctenos › |
Tipo | Analizador de gas natural de canal único | Modo de detección | Conductividad térmica | Intervalo dinámico | 1 x 105 | Sensibilidad | Hidrocarburos 0,005 %, gases permanentes 0,01 %, H2S 0,05 % | Capacidad de columna | 3 | Descripción | Analizador de NG de canal único para GPA 2261 | Incluye | - GC TRACE 1310 con detector de TCD único
- Horno de válvulas compacto con dos válvulas de 6 orificios
- 3 columnas empaquetadas situadas en el horno de columnas para GC.
| Función | Pico de reagrupación C6+ temprano, pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano y C3-C5 | Tipo de detector | TCD | Unit Size | - |
|
| NATGAS010021 | Especificaciones completas | - | Analizador de NG de canal único para GPA 2261 O2/N2 | Pico de reagrupación C6+ temprano, picos individuales para O2, N2, CO2, metano, etano, C3-C5. Modificado para proporcionar picos separados para O2 y N2. | - GC TRACE 1310 con detector de TCD único
- Horno de válvulas auxiliar con una válvula de inyección de 10 orificios y dos válvulas de conmutación para columnas de 6 orificios
- 4 columnas empaquetadas
| Contáctenos › |
Tipo | Analizador de gas natural de canal único | Modo de detección | Conductividad térmica | Intervalo dinámico | 1 x 105 | Sensibilidad | Hidrocarburos 0,005 %, gases permanentes 0,01 %, H2S 0,05 % | Capacidad de columna | 4 | Descripción | Analizador de NG de canal único para GPA 2261 O2/N2 | Incluye | - GC TRACE 1310 con detector de TCD único
- Horno de válvulas auxiliar con una válvula de inyección de 10 orificios y dos válvulas de conmutación para columnas de 6 orificios
- 4 columnas empaquetadas
| Función | Pico de reagrupación C6+ temprano, picos individuales para O2, N2, CO2, metano, etano, C3-C5. Modificado para proporcionar picos separados para O2 y N2. | Tipo de detector | TCD | Unit Size | - |
|
| NATGAS010031 | Especificaciones completas | - | Analizador de NGL de canal único para GPA 2177 | Pico de reagrupación C7+ temprano, pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano y C3-C6 | - GC TRACE 1310 con detector de TCD único
- Horno de válvulas compacto con dos válvulas automatizadas
- 3 columnas empaquetadas situadas en el horno de columnas para GC
| Contáctenos › |
Tipo | Analizador de líquido de gas natural de canal único | Modo de detección | Conductividad térmica | Intervalo dinámico | 1 x 105 | Sensibilidad | Hidrocarburos 0,005 %, gases permanentes 0,01 %, H2S 0,05 % | Capacidad de columna | 3 | Descripción | Analizador de NGL de canal único para GPA 2177 | Incluye | - GC TRACE 1310 con detector de TCD único
- Horno de válvulas compacto con dos válvulas automatizadas
- 3 columnas empaquetadas situadas en el horno de columnas para GC
| Función | Pico de reagrupación C7+ temprano, pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano y C3-C6 | Tipo de detector | TCD | Unit Size | - |
|
| NATGAS010211 | Especificaciones completas | - | Analizador NG C6+ o NGL C7+ de canal único para GPA 2166 o 2177 | Pico de reagrupación C6+ o C7+ temprano, pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano y C3-C5 para gas natural o C3-C6 para líquido de gas natural | - GC TRACE 1310 con detector de TCD único
- Horno de válvulas auxiliar con tres válvulas automatizadas
- 3 columnas empaquetadas situadas en el horno auxiliar
| Contáctenos › |
Tipo | Analizador de C6+ de gas natural o analizador de C7+ de líquido de gas natural de canal único | Modo de detección | Conductividad térmica | Intervalo dinámico | 1 x 105 | Sensibilidad | Hidrocarburos 0,005 %, gases permanentes 0,01 %, H2S 0,05 % | Capacidad de columna | 3 | Descripción | Analizador NG C6+ o NGL C7+ de canal único para GPA 2166 o 2177 | Incluye | - GC TRACE 1310 con detector de TCD único
- Horno de válvulas auxiliar con tres válvulas automatizadas
- 3 columnas empaquetadas situadas en el horno auxiliar
| Función | Pico de reagrupación C6+ o C7+ temprano, pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano y C3-C5 para gas natural o C3-C6 para líquido de gas natural | Tipo de detector | TCD | Unit Size | - |
|
| NATGAS020011 | Especificaciones completas | - | Analizador de NG de doble canal para GPA 2261 | Cada canal produce un pico de reagrupación C6+ temprano, un pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano, C3-C5. Permite el análisis simultáneo de dos muestras diferentes. | - GC TRACE 1310 con dos detectores de TCD
- Horno auxiliar con cuatro válvulas de 6 orificios
- 6 columnas empaquetadas
| Contáctenos › |
Tipo | Analizador de gas natural de doble canal | Modo de detección | Conductividad térmica | Intervalo dinámico | 1 x 105 | Sensibilidad | Hidrocarburos 0,005 %, gases permanentes 0,01 %, H2S 0,05 % | Capacidad de columna | 6 | Descripción | Analizador de NG de doble canal para GPA 2261 | Incluye | - GC TRACE 1310 con dos detectores de TCD
- Horno auxiliar con cuatro válvulas de 6 orificios
- 6 columnas empaquetadas
| Función | Cada canal produce un pico de reagrupación C6+ temprano, un pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano, C3-C5. Permite el análisis simultáneo de dos muestras diferentes. | Tipo de detector | TCD | Unit Size | - |
|
| NATGAS020021 | Especificaciones completas | - | Analizador de NG de doble canal para GPA 2261 O2/N2 | Pico de reagrupación C6+, picos individuales para O2, N2, CO2, metano, etano, C3-C5 para cada canal. Modificado para informar de picos separados para O2 y N2. Permite el análisis simultáneo de dos muestras diferentes. | - GC TRACE 1310 con dos detectores de TCD
- Horno de válvulas auxiliar con dos válvulas de inyección de 10 orificios, cuatro válvulas de conmutación para columnas de 6 orificios
- 8 columnas empaquetadas
| Contáctenos › |
Tipo | Analizador de gas natural de doble canal | Modo de detección | Conductividad térmica | Intervalo dinámico | 1 x 105 | Sensibilidad | Hidrocarburos 0,005 %, gases permanentes 0,01 %, H2S 0,05 % | Capacidad de columna | 8 | Descripción | Analizador de NG de doble canal para GPA 2261 O2/N2 | Incluye | - GC TRACE 1310 con dos detectores de TCD
- Horno de válvulas auxiliar con dos válvulas de inyección de 10 orificios, cuatro válvulas de conmutación para columnas de 6 orificios
- 8 columnas empaquetadas
| Función | Pico de reagrupación C6+, picos individuales para O2, N2, CO2, metano, etano, C3-C5 para cada canal. Modificado para informar de picos separados para O2 y N2. Permite el análisis simultáneo de dos muestras diferentes. | Tipo de detector | TCD | Unit Size | - |
|
| NATGAS020031 | Especificaciones completas | - | Analizador de NGL de doble canal para GPA 2177 | Pico de reagrupación C7+ temprano, pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano y C3-C6 | - GC TRACE 1310 con dos detectores de TCD
- Horno de válvulas auxiliar con cuatro válvulas automatizadas
- 6 columnas empaquetadas situadas en el horno de columnas para GC
| Contáctenos › |
Tipo | Analizador de líquido de gas natural de doble canal | Modo de detección | Conductividad térmica | Intervalo dinámico | 1 x 105 | Sensibilidad | Hidrocarburos 0,005 %, gases permanentes 0,01 %, H2S 0,05 % | Capacidad de columna | 6 | Descripción | Analizador de NGL de doble canal para GPA 2177 | Incluye | - GC TRACE 1310 con dos detectores de TCD
- Horno de válvulas auxiliar con cuatro válvulas automatizadas
- 6 columnas empaquetadas situadas en el horno de columnas para GC
| Función | Pico de reagrupación C7+ temprano, pico de compuesto para N2/aire, picos individuales para CO2, metano, etano y C3-C6 | Tipo de detector | TCD | Unit Size | - |
|
| NATGAS020211 | Especificaciones completas | - | Analizador de NG de O2 N2 de doble canal y NGL para GPA 2261 2177 | Pico de reagrupación C6+, picos individuales para O2, N2, CO2, metano, etano y C3-C5. El canal de líquido de gas natural produce un pico de reagrupación C7+ temprano. Modificado para proporcionar picos separados para O2 y N2. Permite el análisis simultáneo de dos muestras (gas, líquido o una de cada una). | - GC TRACE 1310 con dos detectores de TCD
- Horno de válvulas auxiliar con dos válvulas de inyección de 10 orificios, dos válvulas de inyección de líquido de 4 orificios y cuatro válvulas de conmutación para columnas de 6 orificios
- 8 columnas empaquetadas
| Contáctenos › |
Tipo | Analizador de O2 N2 de gas natural y líquido de gas natural de doble canal | Modo de detección | Conductividad térmica | Intervalo dinámico | 1 x 105 | Sensibilidad | Hidrocarburos 0,005 %, gases permanentes 0,01 %, H2S 0,05 % | Capacidad de columna | 8 | Descripción | Analizador de NG de O2 N2 de doble canal y NGL para GPA 2261 2177 | Incluye | - GC TRACE 1310 con dos detectores de TCD
- Horno de válvulas auxiliar con dos válvulas de inyección de 10 orificios, dos válvulas de inyección de líquido de 4 orificios y cuatro válvulas de conmutación para columnas de 6 orificios
- 8 columnas empaquetadas
| Función | Pico de reagrupación C6+, picos individuales para O2, N2, CO2, metano, etano y C3-C5. El canal de líquido de gas natural produce un pico de reagrupación C7+ temprano. Modificado para proporcionar picos separados para O2 y N2. Permite el análisis simultáneo de dos muestras (gas, líquido o una de cada una). | Tipo de detector | TCD | Unit Size | - |
|
| NATGAS020221 | Especificaciones completas | - | Analizador de NG y NGL de doble canal para GPA 2286, 2186 solo para análisis ampliados | Ambos canales utilizan un detector de ionización de llama (FID) único para producir un cromatograma detallado e informar de hidrocarburos a partir de C1-C16. Proporciona el canal ampliado para muestras de líquidos o gases según GPA 2286 y 2186 solo para análisis ampliados. | - GC TRACE 1310 con dos detectores de FID
- Horno de válvulas auxiliar con dos válvulas para muestras líquidas de 4 orificios, dos válvulas de inyección de muestras de 6 orificios
- 2 columnas capilares
| Contáctenos › |
Tipo | Analizador de gas natural y líquido de gas natural de doble canal | Modo de detección | Ionización de llama | Intervalo dinámico | 1 x 105 | Sensibilidad | Hidrocarburos 0,005 %, gases permanentes 0,01 %, H2S 0,05 % | Capacidad de columna | 2 | Descripción | Analizador de NG y NGL de doble canal para GPA 2286, 2186 solo para análisis ampliados | Incluye | - GC TRACE 1310 con dos detectores de FID
- Horno de válvulas auxiliar con dos válvulas para muestras líquidas de 4 orificios, dos válvulas de inyección de muestras de 6 orificios
- 2 columnas capilares
| Función | Ambos canales utilizan un detector de ionización de llama (FID) único para producir un cromatograma detallado e informar de hidrocarburos a partir de C1-C16. Proporciona el canal ampliado para muestras de líquidos o gases según GPA 2286 y 2186 solo para análisis ampliados. | Tipo de detector | FID | Unit Size | - |
|