SureSTART™ 사양 인증 스크류 바이알 및 캡 키트, 레벨 2 고처리량 애플리케이션
SureSTART™ 사양 인증 스크류 바이알 및 캡 키트, 레벨 2 고처리량 애플리케이션
Actual product may vary
SureSTART™ 사양 인증 스크류 바이알 및 캡 키트, 레벨 2 고처리량 애플리케이션
SureSTART™ 사양 인증 스크류 바이알 및 캡 키트, 레벨 2 고처리량 애플리케이션
Thermo Scientific™

SureSTART™ 사양 인증 스크류 바이알 및 캡 키트, 레벨 2 고처리량 애플리케이션

레벨 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 사양 인증 스크류 바이알 및 캡 키트를 사용하여 인증 및 문서화 요건을 충족하십시오.

Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호물질격막색상(밀봉재)바이알 유형
6AK180WClear Glass빨간색 실리콘/아이보리색 PTFERed/IvorySureStop Screw Thread Vial (Assembled)
6AK592W투명 유리흰색 실리콘/빨간색 PTFEWhite/Red2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 SureStop™ 바이알, 레벨 2
6AKSV9PP-15PIPolypropyleneSilicone/PolyamideWhite/RedShort Thread Vial
6AK594W갈색 유리흰색 실리콘/빨간색 PTFEWhite/Red2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 SureStop™ 바이알, 레벨 2
6AK599W투명 유리파란색 실리콘/투명 PTFEBlue/Clear2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 바이알, 레벨 2
6AK78BW투명 유리흰색 실리콘/빨간색 PTFE, 접합형White/Red2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 바이알, 레벨 2
6AK80W투명 유리빨간색 실리콘/아이보리색 PTFERed/Ivory2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 바이알, 레벨 2
6AK82W갈색 유리빨간색 실리콘/아이보리색 PTFERed/Ivory2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 바이알, 레벨 2
6AK86W투명 유리빨간색 PTFE/흰색 실리콘/빨간색 PTFERed/White/Red2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 바이알, 레벨 2
6AK92W투명 유리흰색 실리콘/빨간색 PTFEWhite/Red2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 바이알, 레벨 2
6AK93BW투명 유리흰색 실리콘/빨간색 PTFE, 프리 슬릿, 접합형White/Red2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 바이알, 레벨 2
6AK94W갈색 유리흰색 실리콘/빨간색 PTFEWhite/Red2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 바이알, 레벨 2
6AK95W투명 유리파란색 실리콘/투명 PTFE, 프리 슬릿Blue/Clear2 mL 짧은 스레드 스크류 유리 바이알, 레벨 2
6AK186WClear Glass빨간색 PTFE/흰색 실리콘/빨간색 PTFERed/White/RedSureStop Screw Thread Vial (Assembled)
6AK195WClear Glass흰색 실리콘/파란색 PTFE, 프리 슬릿White/BlueSureStop Screw Thread Vial (Assembled)
6AK192WClear Glass흰색 실리콘/빨간색 PTFEWhite/RedSureStop Screw Thread Vial
6AK595WClear Glass흰색 실리콘/파란색 PTFE, 프리 슬릿White/BlueSureStop Screw Thread Vial
6AK188WHydrolytic Glass (Class I)빨간색 PTFE/흰색 실리콘/빨간색 PTFERed/White/RedScrew Thread Vial
6AK196WAmber Hydrolytic Glass (Class I)흰색 실리콘/파란색 PTFE, 프리 슬릿White/BlueScrew Thread Vial
카탈로그 번호 6AK180W
제품 가격(KRW)
-
물질:
Clear Glass
격막:
빨간색 실리콘/아이보리색 PTFE
색상(밀봉재):
Red/Ivory
바이알 유형:
SureStop Screw Thread Vial (Assembled)
Ask our AI about this Product

레벨 2 Thermo Scientific™ SureSTART™ 사양 인증 스크류 바이알 및 캡 키트를 사용하여 인증 및 문서화 요건을 충족하십시오. 정확성과 재현성이 가장 중요한 경우 고처리량 애플리케이션에 레벨 2 제품을 선택하십시오. 투명 또는 갈색 유리로 제공되며 표시 지점이 있는 짧은 스레드 스크류 바이알과 자동시료주입기 니들 문제를 줄이도록 설계된 다양한 경도 값의 실리콘/PTFE 셉타가 있는 폴리프로필렌 캡을 비롯한 다양한 키트 중에서 선택해 보십시오. 프리 슬릿 셉타(Pre-slit septa)와 접합형 셉타(bonded septa) 옵션이 제공됩니다. 효과적인 씰링, 일관된 데이터, 시료 처리량 증가를 위해 SureStop™ 바이알 및/또는 AVCS™ 스크류 캡이 있는 키트를 선택하십시오.

사양 인증 키트
일상적인 분석용
모든 SureSTART 제품은 당사 제조 공정의 일환으로 물리적 파라미터 사양을 충족하는 것으로 인증되었습니다.

SureStop 바이알 & AVCS(Advanced Vial Closure System) 캡:
특허 받은 스크류 탑 바이알/캡의 조합은 관통 방지 씰링 링 설계, 셉타 압축력 조절, SureStop 마개 포지셔닝 플랜지를 특징으로 하여 효과적인 씰링(sealing)을 보장합니다. 이를 통해 불완전한 또는 과다한 씰링을 방지하고, 용매 증발을 감소시키며, 자동시료주입기 가동 중단을 줄여줍니다. SureStop 바이알 및 AVCS 캡은 모든 LC 및 GC 자동시료주입기에 범용 기기 호환성을 제공합니다. 또한 침출 가능한 물질 농도가 낮아 더욱 선명한 스펙트럼이 요구되는 고객에게 접합형 캡 대신 사용할 수 있는 이상적인 제품입니다.

SureSTART 성능 레벨

• 레벨 1: 일상적인 분석
크로마토그래피용
SureSTART 레벨 1 제품은 비용 효율적이고 모든 기기 유형에 적합하며 일상적인 분석에 필요한 성능, 시료 안전성, 재현성을 제공하기 위한 품질 검사를 거쳤습니다. 이 제품은 UV, RI, FID와 같은 검출 기법을 사용하여 화합물의 존재 여부와 정량화를 검증하는 데 이상적인 솔루션입니다.

• 레벨 2: 고처리량 분석
정확성과 재현성이 가장 중요한 경우
SureSTART 레벨 2 제품은 금속 함량, 추출물 및 침출물 등이 매우 적어 규제 요건에 부합하는 높은 수준을 준수할 수 있습니다. 이 제품은 일상적인 분석을 지원하고 중단 없는 워크플로우를 통해 고품질 데이터를 제공합니다.

• 레벨 3: 고성능
감도가 필수 조건인 경우
SureSTART 레벨 3 제품은 환경적 요소의 영향을 차단하기 위해 클린룸에서 포장됩니다. 이 제품은 최저 수준의 금속 성분, 추출물, 침출물만 포함하고 있어, 제품 이용 시 매우 까다로운 분석 작업에서 일관되게 감도 및 선택성이 높은 결과를 얻을 수 있습니다. 이 제품을 선택함으로써 최상의 분석법 성능과 높은 수준의 시료 안전성 및 무결성을 확보하십시오.

사양
마개 색상Blue
마개 재질Polypropylene
마개 크기9 mm
색상(밀봉재)Red/Ivory
직경(미터법) 내부12 mm
직경(미터법) 개구부6 mm
경도45 쇼어
포함100가지의 바이알 및 캡
Septa Size (Metric)9 mm
격막빨간색 실리콘/아이보리색 PTFE
크기(미터법) 개구부9 mm
두께(미터법)1 mm
바이알 유형SureStop Screw Thread Vial (Assembled)
부피(미터법) 전체2 mL
인증/규정준수사양 인증
마개 유형Screw Cap, ACVS
높이(미터법)32 mm
Marking Spot
물질Clear Glass
제품라인SureSTART 레벨 2
유형Assembled Specification Certified Vial and Cap Kit
부피(미터법)2 mL
Unit SizePack of 100
SureSTART Vials Kits
SureSTART Vials and Caps
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
With the Thermo Scientific Protein:Protein Interaction (PPI) kits, what methods can be used to detect the prey protein?
How many reactions can be performed using one Thermo Scientific Protein:Protein Interaction (PPI) kit?
How is the tagged protein detected on the membrane using the Thermo Scientific Protein:Protein Interaction (PPI) kits?
Are all of the conditions for binding the prey protein to the bait protein described in the Thermo Scientific Protein:Protein Interaction (PPI) kits?
What types of Thermo Scientific Protein:Protein Interaction (PPI) kits are available?
+Show more FAQs for this product
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

동영상

One collection. Three performance levels. All from one trusted source.
For best results, start your analysis off right. Learn about our new Thermo Scientific SureSTART vials, caps and well plates collection.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • captions off, selected

      문서 및 다운로드

      Certificates | 증명서

      시험 성적서 관련 0 개의 결과가 검색되었습니다.

      카탈로그 번호, 제품명 또는 링크 공유