Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate
Thermo Scientific™

Nunc™ MicroWell™ 96-Well, Nunclon Delta-Treated, Flat-Bottom Microplate

色:透明;滅菌:滅菌済み、蓋:蓋付き
製品番号(カタログ番号)ウェル数パックあたり入数箱あたりの入数
167008961 Microplate50 Microplates
1610939610 Microplates160 Microplates
製品番号(カタログ番号) 167008
価格(JPY)
31,000
Case of 50
お問い合わせください ›
ウェル数:
96
パックあたり入数:
1 Microplate
箱あたりの入数:
50 Microplates
Ask our AI about this Product

Thermo Scientific™ Nunc MicroWell 96ウェルマイクロプレートは、ロボット、自動リーダーおよびリキッドハンドリングシステム用に最適化されています。96ウェルマイクロプレートは、抗生物質のスクリーニング、細胞ベースのアッセイおよび化合物のスクリーニングにご利用いただけます。平底で、顕微鏡測定や光学測定に理想的な形状です。当社のプレートは高品質で、一貫性のある信頼性の高い結果が得られます。

  • 優れた光学特性を有する透明のポリスチレン製で、光学測定に最適です
  • 細胞培養処理済み:Nunclon™ Delta細胞培養用処理済み表面は親水性で、細胞の接着と増殖を促進します
  • プレートは、ロボティクス、プレートリーダー、リキッドハンドラーに最適化されています
  • カスタマイズしたバーコードも利用可能
仕様
オートクレーブ可能Not Autoclavable
認証/コンプライアンスNuncが製造するマイクロプレートはすべて、米国標準規格(ANSI)の推奨に準拠しています(ANSI/SBS 1-2004)。
認証済みNon-pyrogenic
概要96Fウェルプレート、Nunclon Delta、透明、蓋付き、滅菌済み(1枚入りパック、50枚入りケース)
蓋付き
箱あたりの入数50 Microplates
パックあたり入数1 Microplate
パッケージ1/パック、50/ケース
製品タイプマイクロプレート
数量50/ケース
アレイ8×12
バーコードCustom Barcoding Available
消去
フォーマットStandard
材料ポリスチレン
ウェル数96
製品ラインNunc
無菌性滅菌済
表面処理Nunclon Delta
容量(メートル法)ウェル400 μL
ウェル形状Flat Bottom (F-well)
Unit SizeCase of 50
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

ドキュメントおよびダウンロード

証明書

ロット番号Certificate TypeDateCatalog Number(s)
60699045Certificate of Compliance2025年6月18日167008
60696603Certificate of Compliance2025年6月18日167008
60692762Certificate of Compliance2025年6月18日167008
60687755Certificate of Compliance2025年6月18日167008
60690016Certificate of Compliance2025年6月18日167008
5件の結果が表示されました。 上記から特定の証明書を検索します

よくあるご質問(FAQ)

Our Nunclon Delta surface for adherent cells is a standard tissue culture (TC) surface modification that makes the polystyrene surface more hydrophilic. This facilitates maximum adhesion for a broad range of cell types.

The Nunclon Delta surface is Thermo Scientific Nunclon Delta-certified, which is a Thermo Fisher proprietary certification that has a quality standard to help ensure consistency. Every lot of Thermo Scientific Nunclon Delta-certified cell cultureware is tested with Gibco media for:
- Less than 10% growth variation in L929, Hel299 and primary chick embryo cells
- Less than 15% variation colony formation of V79-4 cells

More information and all applicable products can be found in the "Product selection guide for every step of your cell culture workflow" brochure .

こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。