Collagenase, Type II, powder
Collagenase, Type II, powder
Gibco™

Collagenase, Type II, powder

コラゲナーゼは、コラーゲン内で高い頻度で検出されるPro-X-Glyc-Pro配列中の中性アミノ酸(X)とグリシン間の結合を切断するプロテアーゼです。コラゲナーゼは、皮膚、腱腱、血管、骨などの結合組織で一般的に見られる三重らせん天然コラーゲン原線維を分解できる点でプロテアーゼの中で特異的です。コラゲナーゼ分解は詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
171010151 g
製品番号(カタログ番号) 17101015
価格(JPY)
50,000
Each
お問い合わせください ›
数量:
1 g
Ask our AI about this Product
コラゲナーゼは、コラーゲン内で高い頻度で検出されるPro-X-Glyc-Pro配列中の中性アミノ酸(X)とグリシン間の結合を切断するプロテアーゼです。コラゲナーゼは、皮膚、腱腱、血管、骨などの結合組織で一般的に見られる三重らせん天然コラーゲン原線維を分解できる点でプロテアーゼの中で特異的です。コラゲナーゼ分解は、ヒト腫瘍、マウス腎臓、ヒトの成人および胎児の脳、および上皮を含む多くの他の組織の培養に適しています。コラゲナーゼは比較的穏やかで、生理学的温度とpHで良好に解離し、機械的撹拌や特別な装置は必要ありません。

Gibco™コラゲナーゼII型は、ヒストリチクム菌から分離され、細胞または組織の解離および器官灌流における研究用の凍結乾燥非滅菌粉末としてパッケージされています。Gibco™コラゲナーゼII型の活性は、125ユニット/mgを超えることが保証されていますGibco™コラゲナーゼII型は、他のコラゲナーゼ製剤と比較して高いクロストリパイン活性を有し、心臓、骨、甲状腺、軟骨、および肝組織の消化に最適です。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
数量1 g
品質保持期間24 Months
出荷条件Room Temperature
形状Lyophilized
製品タイプCollagenase
無菌性Non-sterile
Unit SizeEach
組成および保存条件
Storage conditions: 2°C to 8°C. Protect from light.
Shipping conditions: Room temperature
Shelf life: 24 months from date of manufacture
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

ドキュメントおよびダウンロード

証明書

Safety Data Sheets

こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。