| 94410810 | Especificaciones completas | Case of 768 | ClipTip 1250, sin filtro, no estéril, rack | 1250 μL | Turquesa | Listo para PCR | Contáctenos › |
Descripción | ClipTip 1250, sin filtro, no estéril, rack | Volumen (métrico) | 1250 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | No estéril | Esterilizables en autoclave | Autoclavable | Longitud (imperial) | 4,06 in | Longitud (métrico) | 10,3 cm | Formato | Racl | Estilo de punta | Baja retención | Envase | 8 x 96 puntas/rack | Código de color | Turquesa | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | Línea de productos | ClipTip&trade | Fit for Purpose | Listo para PCR | Unit Size | Case of 768 |
|
| 94410040 | Especificaciones completas | Case of 960 | ClipTip 12.5, sin filtro, no estéril, rack | 12,5 μL | Rosa | Listo para PCR | Contáctenos › |
Descripción | ClipTip 12.5, sin filtro, no estéril, rack | Volumen (métrico) | 12,5 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | No estéril | Esterilizables en autoclave | No Autoclavable | Longitud (imperial) | 1,18 in | Longitud (métrico) | 3,0 cm | Formato | Racl | Estilo de punta | Estándar | Envase | 10 x 96 puntas/rack | Código de color | Rosa | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ E1-ClipTip, Thermo Scientific™ F1-ClipTip | Línea de productos | ClipTip&trade | Fit for Purpose | Listo para PCR | Unit Size | Case of 960 |
|
| 94410043 | Especificaciones completas | Case of 960 | ClipTip 12.5, sin filtro, estéril, rack | 12,5 μL | Rosa | Estériles y preparados para PCR | Contáctenos › |
Descripción | ClipTip 12.5, sin filtro, estéril, rack | Volumen (métrico) | 12,5 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | Estéril | Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave | Longitud (imperial) | 1,18 in | Longitud (métrico) | 3,0 cm | Formato | Racl | Estilo de punta | Estándar | Envase | 10 x 96 puntas/rack | Código de color | Rosa | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ E1-ClipTip&trade, Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ | Línea de productos | ClipTip&trade | Fit for Purpose | Estériles y preparados para PCR | Unit Size | Case of 960 |
|
| 94410813 | Especificaciones completas | Case of 768 | ClipTip 1250, sin filtro, estéril, rack | 1250 μL | Turquesa | Estériles y preparados para PCR | Contáctenos › |
Descripción | ClipTip 1250, sin filtro, estéril, rack | Volumen (métrico) | 1250 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | Estéril | Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave | Longitud (imperial) | 4,06 in | Longitud (métrico) | 10,3 cm | Formato | Racl | Estilo de punta | Baja retención | Envase | 8 x 96 puntas/rack | Código de color | Turquesa | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | Línea de productos | ClipTip&trade | Fit for Purpose | Estériles y preparados para PCR | Unit Size | Case of 768 |
|
| 94410817 | Especificaciones completas | Case of 768 | ClipTip 1250, sin filtro, no estéril, recarga | 1250 μL | Turquesa | Listo para PCR | Contáctenos › |
Descripción | ClipTip 1250, sin filtro, no estéril, recarga | Volumen (métrico) | 1250 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | No estéril | Esterilizables en autoclave | No Autoclavable | Longitud (imperial) | 4,06 in | Longitud (métrico) | 10,3 cm | Formato | Cubierta de recarga | Estilo de punta | Baja retención | Envase | 8 x 96 puntas/inserto (inserto de recarga) | Código de color | Turquesa | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | Línea de productos | ClipTip&trade | Fit for Purpose | Listo para PCR | Unit Size | Case of 768 |
|
| 94410818 | Especificaciones completas | Case of 768 | ClipTip 1250,sin filtro, estéril, recarga | 1250 μL | Turquesa | Estéril y listo para PCR | Contáctenos › |
Descripción | ClipTip 1250,sin filtro, estéril, recarga | Volumen (métrico) | 1250 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | Estéril | Esterilizables en autoclave | No Autoclavable | Longitud (imperial) | 4,06 in | Longitud (métrico) | 10,3 cm | Formato | Cubierta de recarga | Estilo de punta | Baja retención | Envase | 8 x 96 puntas/inserto (inserto de recarga) | Código de color | Turquesa | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific™ E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | Línea de productos | ClipTip&trade | Fit for Purpose | Estéril y listo para PCR | Unit Size | Case of 768 |
|
| 94410713 | Especificaciones completas | Case of 768 | ClipTip 1000, estéril | 1000 μL | Azul | Estériles y preparados para PCR | Contáctenos › |
Descripción | ClipTip 1000, estéril | Volumen (métrico) | 1000 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | Estéril | Esterilizables en autoclave | No Autoclavable | Longitud (imperial) | 3,74 in | Longitud (métrico) | 9,5 cm | Formato | Racl | Estilo de punta | Baja retención | Envase | 8 x 96 puntas/rack | Código de color | Azul | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | Línea de productos | ClipTip&trade | Fit for Purpose | Estériles y preparados para PCR | Unit Size | Case of 768 |
|
| 94410210 | Especificaciones completas | Case of 960 | ClipTip 20, sin filtro, no estéril, rack | 20 μL | Rosa | Listo para PCR | Contáctenos › |
Descripción | ClipTip 20, sin filtro, no estéril, rack | Volumen (métrico) | 20 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | No estéril | Esterilizables en autoclave | Autoclavable | Longitud (imperial) | 1,8 in | Longitud (métrico) | 4,6 cm | Formato | Racl | Estilo de punta | Baja retención | Envase | 10 x 96 puntas/rack | Código de color | Rosa | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific F1-ClipTip | Línea de productos | ClipTip&trade | Fit for Purpose | Listo para PCR | Unit Size | Case of 960 |
|
| 94410310 | Especificaciones completas | Case of 960 | ClipTip 200, sin filtro, no estéril, rack | 200 μL | Amarillo | Listo para PCR | Contáctenos › |
Descripción | ClipTip 200, sin filtro, no estéril, rack | Volumen (métrico) | 200 μL | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | No estéril | Esterilizables en autoclave | Autoclavable | Longitud (imperial) | 2,2 in | Longitud (métrico) | 5,6 cm | Formato | Racl | Estilo de punta | Baja retención | Envase | 10 x 96 puntas/rack | Código de color | Amarillo | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | Línea de productos | ClipTip&trade | Fit for Purpose | Listo para PCR | Unit Size | Case of 960 |
|
| 94410510 | Especificaciones completas | Case of 960 | ClipTip 300, sin filtro, no estéril, rack | 300 μl | Naranja | Listo para PCR | Contáctenos › |
Descripción | ClipTip 300, sin filtro, no estéril, rack | Volumen (métrico) | 300 μl | filtradas por | Sin filtro | Esterilidad | No estéril | Esterilizables en autoclave | Autoclavable | Longitud (imperial) | 2,48 in | Longitud (métrico) | 6,3 cm | Formato | Racl | Estilo de punta | Baja retención | Envase | 10 x 96 puntas/rack | Código de color | Naranja | Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | Línea de productos | ClipTip&trade | Fit for Purpose | Listo para PCR | Unit Size | Case of 960 |
|