Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
概要 | ClipTip 12.5, Non-filtered, Sterile, Rack |
容量(メートル法) | 12.5 μL |
フィルター済み | Non-Filtered |
無菌性 | Sterile |
オートクレーブ可能 | Not Autoclavable |
長さ(ヤードポンド法) | 1.18 in. |
長さ(メートル法) | 3.0cm |
フォーマット | Rack |
チップスタイル | Standard |
パッケージ | 10 x 96 tips/rack |
カラーコード | Pink |
使用対象 (装置) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
製品ライン | ClipTip |
Fit for Purpose | Sterile & PCR Ready |
Unit Size | Case of 960 |
概要 | ClipTip 12.5, Non-filtered, Non-sterile, Rack |
容量(メートル法) | 12.5 μL |
フィルター済み | Non-Filtered |
無菌性 | Non-sterile |
オートクレーブ可能 | Not Autoclavable |
長さ(ヤードポンド法) | 1.18 in. |
長さ(メートル法) | 3.0cm |
フォーマット | Rack |
チップスタイル | Standard |
パッケージ | 10 x 96 tips/rack |
カラーコード | Pink |
使用対象 (装置) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
製品ライン | ClipTip |
Fit for Purpose | PCR Ready |
Unit Size | Case of 960 |
概要 | ClipTip 1250, Non-filtered, Non-sterile, Rack |
容量(メートル法) | 1250 μL |
フィルター済み | Non-Filtered |
無菌性 | Non-sterile |
オートクレーブ可能 | Autoclavable |
長さ(ヤードポンド法) | 4.06 in. |
長さ(メートル法) | 10.3cm |
フォーマット | Rack |
チップスタイル | Low Retention |
パッケージ | 8 x 96 tips/rack |
カラーコード | Turquoise |
使用対象 (装置) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
製品ライン | ClipTip |
Fit for Purpose | PCR Ready |
Unit Size | Case of 768 |
概要 | ClipTip 1250, Non-filtered, Sterile, Rack |
容量(メートル法) | 1250 μL |
フィルター済み | Non-Filtered |
無菌性 | Sterile |
オートクレーブ可能 | Not Autoclavable |
長さ(ヤードポンド法) | 4.06 in. |
長さ(メートル法) | 10.3cm |
フォーマット | Rack |
チップスタイル | Low Retention |
パッケージ | 8 x 96 tips/rack |
カラーコード | Turquoise |
使用対象 (装置) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
製品ライン | ClipTip |
Fit for Purpose | Sterile & PCR Ready |
Unit Size | Case of 768 |
概要 | ClipTip 1250, Non-filtered, Non-sterile, Reload |
容量(メートル法) | 1250 μL |
フィルター済み | Non-Filtered |
無菌性 | Non-sterile |
オートクレーブ可能 | Not Autoclavable |
長さ(ヤードポンド法) | 4.06 in. |
長さ(メートル法) | 10.3cm |
フォーマット | Reload Deck |
チップスタイル | Low Retention |
パッケージ | 8 x 96 tips/insert (reload insert) |
カラーコード | Turquoise |
使用対象 (装置) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
製品ライン | ClipTip |
Fit for Purpose | PCR Ready |
Unit Size | Case of 768 |
概要 | ClipTip 1250, Non-filtered, Sterile, Reload |
容量(メートル法) | 1250 μL |
フィルター済み | Non-Filtered |
無菌性 | Sterile |
オートクレーブ可能 | Not Autoclavable |
長さ(ヤードポンド法) | 4.06 in. |
長さ(メートル法) | 10.3cm |
フォーマット | Reload Deck |
チップスタイル | Low Retention |
パッケージ | 8 x 96 tips/insert (reload insert) |
カラーコード | Turquoise |
使用対象 (装置) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
製品ライン | ClipTip |
Fit for Purpose | Sterile & PCR Ready |
Unit Size | Case of 768 |
概要 | ClipTip 1000, Non-filtered, Sterile, Rack |
容量(メートル法) | 1000 μL |
フィルター済み | Non-Filtered |
無菌性 | Sterile |
オートクレーブ可能 | Not Autoclavable |
長さ(ヤードポンド法) | 3.74 in. |
長さ(メートル法) | 9.5cm |
フォーマット | Rack |
チップスタイル | Low Retention |
パッケージ | 8 x 96 tips/rack |
カラーコード | Blue |
使用対象 (装置) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
製品ライン | ClipTip |
Fit for Purpose | Sterile & PCR Ready |
Unit Size | Case of 768 |
概要 | ClipTip 20, Non-filtered, Non-sterile, Rack |
容量(メートル法) | 20 μL |
フィルター済み | Non-Filtered |
無菌性 | Non-sterile |
オートクレーブ可能 | Autoclavable |
長さ(ヤードポンド法) | 1.8 in. |
長さ(メートル法) | 4.6cm |
フォーマット | Rack |
チップスタイル | Low Retention |
パッケージ | 10 x 96 tips/rack |
カラーコード | Pink |
使用対象 (装置) | Thermo Scientific F1-ClipTip |
製品ライン | ClipTip |
Fit for Purpose | PCR Ready |
Unit Size | Case of 960 |
概要 | ClipTip 200, Non-filtered, Non-sterile, Rack |
容量(メートル法) | 200 μL |
フィルター済み | Non-Filtered |
無菌性 | Non-sterile |
オートクレーブ可能 | Autoclavable |
長さ(ヤードポンド法) | 2.2 in. |
長さ(メートル法) | 5.6cm |
フォーマット | Rack |
チップスタイル | Low Retention |
パッケージ | 10 x 96 tips/rack |
カラーコード | Yellow |
使用対象 (装置) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
製品ライン | ClipTip |
Fit for Purpose | PCR Ready |
Unit Size | Case of 960 |
概要 | ClipTip 300, Non-filtered, Non-sterile, Rack |
容量(メートル法) | 300 μL |
フィルター済み | Non-Filtered |
無菌性 | Non-sterile |
オートクレーブ可能 | Autoclavable |
長さ(ヤードポンド法) | 2.48 in. |
長さ(メートル法) | 6.3cm |
フォーマット | Rack |
チップスタイル | Low Retention |
パッケージ | 10 x 96 tips/rack |
カラーコード | Orange |
使用対象 (装置) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
製品ライン | ClipTip |
Fit for Purpose | PCR Ready |
Unit Size | Case of 960 |
製品番号(カタログ番号) | 仕様 | 容量 | 概要 | 容量(メートル法) | カラーコード | Fit for Purpose | 価格(JPY) | 在庫と納期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94410043 | Case of 960 | ClipTip 12.5, Non-filtered, Sterile, Rack | 12.5 μL | Pink | Sterile & PCR Ready | 価格 9,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94410040 | Case of 960 | ClipTip 12.5, Non-filtered, Non-sterile, Rack | 12.5 μL | Pink | PCR Ready | 価格 8,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94410810 | Case of 768 | ClipTip 1250, Non-filtered, Non-sterile, Rack | 1250 μL | Turquoise | PCR Ready | 価格 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94410813 | Case of 768 | ClipTip 1250, Non-filtered, Sterile, Rack | 1250 μL | Turquoise | Sterile & PCR Ready | 価格 10,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94410817 | Case of 768 | ClipTip 1250, Non-filtered, Non-sterile, Reload | 1250 μL | Turquoise | PCR Ready | 価格 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94410818 | Case of 768 | ClipTip 1250, Non-filtered, Sterile, Reload | 1250 μL | Turquoise | Sterile & PCR Ready | 価格 9,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94410713 | Case of 768 | ClipTip 1000, Non-filtered, Sterile, Rack | 1000 μL | Blue | Sterile & PCR Ready | 価格 9,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94410210 | Case of 960 | ClipTip 20, Non-filtered, Non-sterile, Rack | 20 μL | Pink | PCR Ready | 価格 8,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94410310 | Case of 960 | ClipTip 200, Non-filtered, Non-sterile, Rack | 200 μL | Yellow | PCR Ready | 価格 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94410510 | Case of 960 | ClipTip 300, Non-filtered, Non-sterile, Rack | 300 μL | Orange | PCR Ready | 価格 7,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ローリテンション
実績ある品質
環境への配慮
さまざまなチップサイズ
即時トレーサビリティ
注記:
国によって購入可能な製品が異なる場合があります。
限定的保証期間: 当社の販売契約条件で規定されている保証要件および例外事項に従い、この製品は出荷日から90日間保証されます。
内部研究への使用制限に関する免責条項: この製品の内部研究目的の限定使用に関する購入者への制限は、この条件に関連したウェブページの製品には適用されません。