PCR Plate, 96-well, non-skirted
Try our New Thermo Scientific PCR Plastics, Sustain Series - identical performance and quality with a lower carbon footprint
PCR Plate, 96-well, non-skirted
Thermo Scientific™

PCR Plate, 96-well, non-skirted

PCRおよびqPCRアプリケーションに使用するThermo Scientific 96ウェルスカートなしプレートは、接着フィルムやホイルと組み合わせた場合、最大0.3 mLのウェル容量を保持します。このプレートはH1に位置するカットコーナーを備え、ほとんどのサーマルサイクラーに適合します。Thermo Scientific詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
AB060025 plates
製品番号(カタログ番号) AB0600
価格(JPY)
14,800
キャンペーン価格
Ends: 26-Sep-2025
23,400
割引価格 8,600 (37%)
Each
お問い合わせください ›
数量:
25 plates
Ask our AI about this Product
PCRおよびqPCRアプリケーションに使用するThermo Scientific 96ウェルスカートなしプレートは、接着フィルムやホイルと組み合わせた場合、最大0.3 mLのウェル容量を保持します。このプレートはH1に位置するカットコーナーを備え、ほとんどのサーマルサイクラーに適合します。

Thermo Scientific 96ウェルスカートなしプレートの特長

• ほとんどのサーマルサイクラーに適合するスカートなしフォーマット
• 黒色の英数字レタリング付きでご提供
• カットコーナー:H1
• サンプルの可視性を高める透明ウェル
• 0.3 mL の最大ウェル容量(接着シールまたはヒートシールと併用した場合)
• ユニットサイズ:25プレート
• Thermoマット、接着フィルムおよびホイル、ヒートシール、フラットおよびドーム型キャップストリップを使用してシーリング可能

アプリケーション

• PCR
• qPCR/リアルタイム PCR

ウェルの底面は透明で、最大限の可視性を実現します。透明または黒色の英数字レタリング付きの各色をご用意しています。標準的なマルチチャンネルピペットに適合します。

関連製品
PCRプレート、96ウェル、スカートなし、白色
PCRプレート、96ウェル、スカートなし、青色
PCRプレート、96ウェル、スカートなし、緑色
PCRプレート、96ウェル、スカートなし、黒色
PCRプレート、96ウェル、スカートなし、紫色
PCRプレート、96ウェル、スカートなし、赤色
PCRプレート、96ウェル、スカートなし、黄色
PCRプレート、96ウェル、スカートなし、黒色レタリング
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカートなし
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカートなし、青色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカートなし、緑色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカートなし、黒色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカートなし、赤色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカートなし、白色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカートなし、黄色
PCRプレート、96ウェル、ロープロファイル、スカートなし、黒色レタリング
仕様
認証/コンプライアンスRNase/DNaseフリー認証済み
使用対象 (装置)リアルタイムPCRシステムまたはサーマルサイクラー
パッケージ25プレート
製品タイプPCRマイクロプレート
数量25 plates
反応速度スタンダード
スカートスタイルスカートなし
容量(メートル法)使用可能0.2 mL
バーコードNo Barcode
消去
材料ポリプロピレン
ウェル数96
容量(メートル法)ウェル0.3 mL
Unit SizeEach
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

ドキュメントおよびダウンロード

証明書

Safety Data Sheets

こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。