Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
製品番号(カタログ番号) | 色 | 数量 |
---|---|---|
EP0701 | Colorless | 200 Units |
EP0702 | Colorless | 500ユニット |
EP0703 | Colorless | 5 x 500 Units |
EP0705 | Colorless | 10 x 500 Units |
EP0704 | Colorless | 20 x 500 Units |
EP0711 | Green | 200 Units |
EP0712 | Green | 500ユニット |
EP0713 | Green | 5 x 500 Units |
EP0714 | Green | 20 x 500 Units |
一般的な参考資料:
The error rate of DreamTaq DNA Polymerase is the same as that of Taq DNA Polymerase: 2.2x10^-5 errors per nt per cycle.
こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。