HAT Supplement (50X)
HAT Supplement (50X)

HAT Supplement (50X)

Gibco™ HATサプリメントは、は、ヒポキサンチンナトリウム(5 mM)、アミノプテリン(20 µM詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
21060017100 mL
製品番号(カタログ番号) 21060017
価格(JPY)
14,400
Each
お問い合わせください ›
数量:
100 mL
Ask our AI about this Product
Gibco™ HATサプリメントは、は、ヒポキサンチンナトリウム(5 mM)、アミノプテリン(20 µM)およびチミジン(0.8 mM)の液体混合物です。HAT添加培地は、融合されていない、または自己融合したHGPRT–骨髄腫細胞に対する融合後の選択に適しています。ヒポキサンチンおよびチミジンは、融合脾臓細胞によってもたらされるHGPRTを利用したサルベージ経路を介したハイブリドーマによってDNA合成用に形成済みのプリンおよびピリミジンを供給します。葉酸アンタゴニストであるアミノプテリンは、de novoヌクレオシド生合成経路を阻害します。

製品の使用目的
研究用途のみ。診断目的には使用できません。

cGMP製造および品質システム
サプライチェーン継続性のため、Gibco™ HATサプリメントはニューヨーク州グランドアイランドと英国スコットランドの2か所の施設で製造されています。どちらもcGMP製造要件に準拠した施設であり、ISO 13485認証を取得済みで、FDAに医療機器製造業者として登録されています。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
細胞タイプMammalian Cells
濃度50 X
数量100 mL
品質保持期間14 Months
出荷条件Dry Ice
形状Liquid
製品タイプHT Supplement
無菌性Sterile-filtered
pH6 to 8
Unit SizeEach
組成および保存条件
Storage conditions: -5 to -20°C
Shipping conditions: Dry ice
Shelf life: 14 months from date of manufacture
Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Customers who viewed this item also viewed



ドキュメントおよびダウンロード

証明書

ロット番号Certificate TypeDateCatalog Number(s)
3168608Certificate of Analysis2025年4月12日21060017
3108104Certificate of Analysis2025年3月21日21060017
2579468Certificate of Analysis2025年1月29日21060017
2773613Certificate of Analysis2025年1月28日21060017
2843106Certificate of Analysis2025年1月27日21060017
5件の結果が表示されました。 上記から特定の証明書を検索します

Safety Data Sheets

こちらの製品には複数の製品番号が設定されています。

1x1 image pixel for data collection