Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Pointes compatibles | Finntip 250, filtre 200, Flex 200, filtre Flex 200, 200 long, filtre 200 long, large 250 |
Description | Finnpipette F2 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Jaune |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Volume (métrique) | 20 à 200 µl |
Incréments | 0,2 μl |
Code couleur | Jaune |
Unit Size | Each |
Pointes compatibles | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 |
Description | Finnpipette F2 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Rose |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Volume (métrique) | 0,2 à 2 µl |
Incréments | 0,002 μl |
Code couleur | Rose |
Unit Size | Each |
Pointes compatibles | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 |
Description | Finnpipette F2 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Rose |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Volume (métrique) | 0,5 à 5 µl |
Incréments | 0,01 μL |
Code couleur | Rose |
Unit Size | Each |
Pointes compatibles | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 |
Description | Finnpipette F2 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Rose |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Volume (métrique) | 1 à 10 µl |
Incréments | 0,02 μl |
Code couleur | Rose |
Unit Size | Each |
Pointes compatibles | Finntip 250, filtre 10, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 |
Description | Finnpipette F2 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Jaune |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Volume (métrique) | 1 à 10 µl |
Incréments | 0,02 μl |
Code couleur | Jaune |
Unit Size | Each |
Pointes compatibles | Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro |
Description | Finnpipette F2 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Bouton turquoise |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Volume (métrique) | 2 à 20 µl |
Incréments | 0,02 μl |
Code couleur | Turquoise |
Unit Size | Each |
Pointes compatibles | Finntip 250, filtre 20, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 |
Description | Finnpipette F2 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Jaune |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Volume (métrique) | 2 à 20 µl |
Incréments | 0,02 μl |
Code couleur | Jaune |
Unit Size | Each |
Pointes compatibles | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 |
Description | Finnpipette F2 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Jaune |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Volume (métrique) | 10 à 100 µl |
Incréments | 0,2 μl |
Code couleur | Jaune |
Unit Size | Each |
Pointes compatibles | Finntip 1 000, filtre 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 long, filtre 1 000 long, large 1 000 |
Description | Finnpipette F2 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Bleu |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Volume (métrique) | 100 à 1 000 µl |
Incréments | 1 μL |
Code couleur | Bleu |
Unit Size | Each |
Pointes compatibles | Finntip 5 ml, filtre 5 ml |
Description | Finnpipette F2 |
Autoclavable | Autoclavable |
Couleur | Vert |
Nombre de canaux | 1 |
Gamme de produits | Finnpipette™ F2 |
Type | Pipette à volume variable |
Volume (métrique) | 0,5 ml à 5 ml |
Incréments | 0,01 ml |
Code couleur | Vert |
Unit Size | Each |
Référence | Spécifications | Taille unitaire | Volume (métrique) | Pointes compatibles | Couleur | Incréments | Prix (EUR) | Disponibilité | Quantité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4642080 | Each | 20 à 200 µl | Finntip 250, filtre 200, Flex 200, filtre Flex 200, 200 long, filtre 200 long, large 250 | Jaune | 0,2 μl | 263,79 Prix en ligne 343,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4642010 | Each | 0,2 à 2 µl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 | Rose | 0,002 μl | 270,41 Prix en ligne 344,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4642020 | Each | 0,5 à 5 µl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 | Rose | 0,01 μL | 281,15 Prix en ligne 343,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4642030 | Each | 1 à 10 µl | Finntip 10 Micro, filtre 10 Micro, Flex 10, filtre Flex 10 | Rose | 0,02 μl | 243,25 Prix en ligne 343,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4642040 | Each | 1 à 10 µl | Finntip 250, filtre 10, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 | Jaune | 0,02 μl | 303,56 Prix en ligne 343,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4642050 | Each | 2 à 20 µl | Finntip 50 Micro, filtre 50 Micro | Bouton turquoise | 0,02 μl | 281,15 Prix en ligne 343,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4642060 | Each | 2 à 20 µl | Finntip 250, filtre 20, Flex 200, filtre Flex 30, 200 ext., large 250 | Jaune | 0,02 μl | 241,54 Prix en ligne 343,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4642070 | Each | 10 à 100 µl | Finntip 250, filtre 100, Flex 200, filtre Flex 100, 200 long, filtre 100 long, large 250 | Jaune | 0,2 μl | 289,91 Prix en ligne 343,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4642090 | Each | 100 à 1 000 µl | Finntip 1 000, filtre 1 000, filtre Flex 1 000, 1 000 long, filtre 1 000 long, large 1 000 | Bleu | 1 μL | 268,68 Prix en ligne 343,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4642100 | Each | 0,5 ml à 5 ml | Finntip 5 ml, filtre 5 ml | Vert | 0,01 ml | 251,51 Prix en ligne 357,00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|