ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ (2 U/μl)
ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ (2 U/μl)
Thermo Scientific™

ADN polimerasa de alta fidelidad Phusion™ (2 U/μl)

Las ADN polimerasas de alta fidelidad Thermo Scientific Phusion establecen un nuevo referente para PCR de alto rendimiento. Con unaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorN.º de reacciones
F-530XLColorless2000 reacciones
F530SColorless100 reacciones
F530LColorless500 reacciones
F534SGreen100 reacciones
F534LGreen500 reacciones
Número de catálogo F-530XL
Precio (MXN)
-
Color:
Colorless
N.º de reacciones:
2000 reacciones
Pedido a granel o personalizado
Ask our AI about this Product
Las ADN polimerasas de alta fidelidad Thermo Scientific Phusion establecen un nuevo referente para PCR de alto rendimiento. Con una tasa de errores 50 veces menor que la de Taq y 6 veces inferior a la de Pfu, las polimerasas de ADN de alta fidelidad Phusion son una opción excelente para la clonación y otras aplicaciones que requieren alta fidelidad. Las ADN polimerasas Phusion ofrecen un rendimiento sólido con tiempos de protocolo cortos, incluso en presencia de inhibidores de PCR. Generan una mayor producción con menos cantidad de enzimas que otras ADN polimerasas.

Aspectos destacados

• Alta fidelidad (52X Taq)
• PCR rápida gracias a los breves tiempos de extensión (15-30 s/kb)
• Rendimiento sólido, optimización mínima necesaria
• Gran producción de productos de PCR con cantidades mínimas de enzimas
• Disponibles en un formato de tampón verde para la carga directa de productos de PCR en geles (F-534S o F-534L)

Aplicaciones

• PCR de alta fidelidad
• Clonación
• Generación de moldes para secuenciación
• Amplificación de moldes difíciles (ricos en GC)
• PCR de largo alcance (hasta 20 kb)
• Mutagénesis
• PCR de alto rendimiento
• Micromatrices

Uso de ADN polimerasas Phusion
Las reglas de recocido para ADN polimerasas Phusion son diferentes a las de muchas ADN polimerasas comunes (como las ADN polimerasas Taq). Para obtener resultados óptimos, utilice nuestra calculadora Tm en www.thermofisher.com/tmcalculator.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
ColorColorless
Concentración2 U/µl
Fidelidad (frente a Taq)52 X
Inicio en calienteNo
N.º de reacciones2000 reacciones
SobranteRomo
PolimerasaADN polimerasa de alta fidelidad Phusion
Tipo de productoADN polimerasa de alta fidelidad
Cantidad2000 units
Formato de reacciónIndependiente
Condiciones de envíoHielo seco
Tamaño (producto final)20 kb o menos
Para utilizar con (aplicación)PCR estándar, Clonación
GC-Rich PCR PerformanceAlto
Velocidad de reacciónFast
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• ADN Polimerasa Phusion (2 U/µl)
• Tampón HF Phusion 5X
• Tampón GC Phusion 5X
• DMSO
• 50 mM de solución MgCl2

Almacenar a -5 a -30 °C.

Have questions about this product? Ask our AI assisted search.
This is an AI-powered search and may not always get things right. You can help us make it better with a thumbs up or down on individual answers or by selecting the “Give feedback" button. Your search history and customer login information may be retained by Thermo Fisher and processed in accordance with our Privacy Notice.

Los clientes que vieron este artículo también vieron



Documentos y descargas

Certificados

N.º de loteCertificate TypeDateCatalog Number(s)
3266670Certificate of Analysis23 jun 2025F530L
3266670Certificate of Analysis23 jun 2025F530L, F-530L
3266060Certificate of Analysis20 jun 2025F534L
3264882Certificate of Analysis20 jun 2025F530S, F-530S
3264882Certificate of Analysis20 jun 2025F530S
Se muestran 5 resultados, busque arriba un certificado específico

Hojas de datos de seguridad

Los productos recomendados



Compartir número de catálogo, nombre o enlace.